จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้ขายที่ได้รับอนุมัติ U17567.037.0150 U Bolt 3/8-16 ท่อ 1-1/2, 10PK | AE7KKT 5YU89

APPROVED VENDOR U17567.037.0150 ยูโบลท์ 3/8-16 ท่อ 1-1/2", 10PK

In Stock
รายการ: AE7KKT แบบ: U17567.037.0150ข้ามอ้างอิง: 5YU89

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,909 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นยูโบลท์
เสร็จสิ้นที่ราบ
สำหรับขนาดท่อ1.5 "
ความยาวภายใน2.625 "
ความกว้างภายใน2"
วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
ความยาวของเกลียว1.25 "
ขนาดเกลียว3 / 8-16
ชนิดภาพเขียนStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.92
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS7318152095
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: มีเกลียวรีดหยาบสำหรับขนาดท่อเหล็กหรือเหล็กดัด

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR U17567.037.0150 ยูโบลท์ 3/8-16 ท่อ 1-1/2", 10PK
฿2,909 / แพ็ค