Aro 104393-5 | วาล์วล็อค 3/4 นิ้ว 471 Cfm 250 Psi | 4pju7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO 104393-5 Lockout Valve 3/4 นิ้ว 471 Cfm 250 Psi | AD9CTH 4PJU7

ARO 104393-5 วาล์วปิด 3/4 นิ้ว 471 Cfm 250 Psi

In Stock
รายการ: AD9CTH รุ่น: 104393-5ข้ามอ้างอิง: 4PJU7
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
฿11,266 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนิวเมติกวาล์วล็อค
สีBlack
ความสูง3.54 "
แม็กซ์ ไหล471 CFM
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
NPT3 / 4 "
ชนิดภาพเขียนModular
UPC663023062167
ความกว้าง3.54 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8481100090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ค่าสัมประสิทธิ์ปริมาณไอเสีย (13.16)
  • ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาณไปข้างหน้า (1.09)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงแม็กซ์ ไหลNPTความกว้างราคา
ARO 104390-2 Lockout Valve 1/4 นิ้ว 61 Cfm 250 Psi | AD9CTC 4PJU2 104390-21.57 "61 cfm1 / 4 "1.81 "฿3,965
ARO 104391-2 Lockout Valve 1/4 นิ้ว 95 Cfm 250 Psi | AD9CTD 4PJU3 104391-21.92 "95 cfm1 / 4 "2.2 "฿5,283
ARO 104391-3 Lockout Valve 3/8 นิ้ว 95 Cfm 250 Psi | AD9CTE 4PJU4 104391-31.92 "95 cfm3 / 8 "2.2 "฿7,144
ARO 104392-3 Lockout Valve 3/8 นิ้ว 219 Cfm 250 Psi | AD9CTF 4PJU5 104392-32.67 "219 CFM3 / 8 "2.75 "฿5,199
ARO 104392-4 Lockout Valve 1/2 นิ้ว 219 Cfm 250 Psi | AD9CTG 4PJU6 104392-42.67 "219 CFM1 / 2 "2.75 "฿7,017
ARO 104393-6 Lockout Valve 1 นิ้ว 471 Cfm 250 Psi | AD9CTJ 4PJU8 104393-63.54 "471 CFM1"3.54 "฿11,394

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO 104393-5 วาล์วปิด 3/4 นิ้ว 471 Cfm 250 Psi
฿11,266 / หน่วย