แอสโก้ นูเมติกส์ 8267g023 | โซลินอยด์วาล์วไอน้ำ 3/4 นิ้ว ไม่มีทองเหลือง | 4eme5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES 8267G023 โซลินอยด์วาล์วไอน้ำ 3/4 นิ้ว ไม่มีทองเหลือง | AD7HRH 4EME5

ASCO VALVES 8267G023 ไอน้ำโซลินอยด์วาล์ว 3/4 นิ้วไม่มีทองเหลือง

In Stock
รายการ: AD7HRH รุ่น: 8267G023อ้างอิงข้าม: 4EME5
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
฿28,901 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วไอน้ำ
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย125 องศา F
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3-39 / 64 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร9.7
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์H
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล อบไอน้ำ250 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia1 / 2 "
ความสูงโดยรวม4 59 / 64 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 27 / 64 "
ความกว้างโดยรวม2 9 / 32 "
ขนาดท่อ3 / 4 "
UPC818257457122
การกำหนดค่าวาล์วปกติเปิด
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 VAC
วัตต์16.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.27
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดท่อการกำหนดค่าวาล์วแรงดันไฟฟ้าวัตต์ชั้นฉนวนคอยล์ราคา
ASCO VALVES 8267G007 โซลินอยด์วาล์วไอน้ำ 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD7HRC 4EMD2 8267G0072 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "ปิดให้บริการตามปกติ120 VAC16.1H฿22,343
ASCO VALVES 8222G002 โซลินอยด์วาล์วไอน้ำ 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD7HRD 4EMD3 8222G0022 9 / 32 "4-3 / 32 "41 / 2 "ปิดให้บริการตามปกติ120 / 110 VAC17.1H฿30,813
ASCO VALVES 8267G019 โซลินอยด์วาล์วไอน้ำ 3/4 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD7HRF 4EMD7 8267G0192 9 / 32 "3-39 / 64 "9.73 / 4 "ปิดให้บริการตามปกติ120 VAC16.1H฿28,901
ASCO VALVES 8267G015 โซลินอยด์วาล์วไอน้ำ 1/2 นิ้ว ไม่มีทองเหลือง | AD7HRJ 4EME6 8267G0152 1 / 16 "3-21 / 64 "4.51 / 2 "ปกติเปิด120 VAC16.1H฿21,906
ASCO VALVES 8267G011 โซลินอยด์วาล์วไอน้ำ 3/8 นิ้ว ไม่มีทองเหลือง | AD7HRK 4EME7 8267G0112 1 / 16 "3-21 / 64 "5.13 / 8 "ปกติเปิด120 VAC16.1H฿21,906
ASCO VALVES 8222G093 โซลินอยด์วาล์วไอน้ำ 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD7HRL 4EME8 8222G0932 19 / 64 "3-9 / 32 "33 / 8 "ปิดให้บริการตามปกติ120 / 110 VAC10.1F฿20,943

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES 8267G023 ไอน้ำโซลินอยด์วาล์ว 3/4 นิ้วไม่มีทองเหลือง
฿28,901 / หน่วย