Ashcroft Dg2551n1nam02l300#- | เกจดิจิตอลทั่วไป 300psi | 22f159 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT DG2551N1NAM02L300 # - เกจดิจิตอลทั่วไป 300psi | AB6UFR 22F159

ASHCROFT DG2551N1NAM02L300#- เกจดิจิตอลทั่วไป 300psi

In Stock
รายการ: AB6UFR รุ่น: DG2551N1NAM02L300#-อ้างไขว้: 22F159
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
฿14,091 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจดิจิตอลทั่วไป
ความถูกต้อง1 / 2%
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุโพลีคาร์บอเนต / ABS
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด2-1 / 2 "
แสดงจอแอลซีดี
หน่วยแสดงผลหลัก 5
การจัดเก็บหน่วยความจำไม่
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-20C ถึง 60 องศา C.
ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่
พิสัย300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความละเอียด.01 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซ็อกเก็ตSS

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.99
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิสัยความละเอียดราคา
ASHCROFT DG2551N1NAM02L100 # - เกจดิจิตอลทั่วไป 100psi | AB6UFL 22F154 DG2551N1NAM02L100 # -100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว.01pso฿11,721
ASHCROFT DG2551N1NAM02L1000 # - เกจดิจิตอลทั่วไป 1000psi | AB6UFM 22F155 DG2551N1NAM02L1000 # -1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว.1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿14,091
ASHCROFT DG2551N1NAM02L200 # - เกจดิจิตอลทั่วไป 200psi | AB6UFN 22F156 DG2551N1NAM02L200 # -200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว.01 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿14,091
ASHCROFT DG2551N1NAM02L30 # - เกจดิจิตอลทั่วไป 30psi | AB6UFP 22F157 DG2551N1NAM02L30 # -30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว.001 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿14,091
ASHCROFT DG2551N1NAM02L0IM & V General Digital Gauge 30 Inch Vac | AB6UFQ 22F158 DG2551N1NAM02L0IM & V.30 "VAC.001vac฿14,091
ASHCROFT DG2551N1NAM02L3000 # - เกจดิจิตอลทั่วไป 3000psi | AB6UFT 22F160 DG2551N1NAM02L3000 # -3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว.1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿14,091
ASHCROFT DG2551N1NAM02L500 # - เกจดิจิตอลทั่วไป 500psi | AB6UFU 22F161 DG2551N1NAM02L500 # -500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว.01 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿14,091

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT DG2551N1NAM02L300#- เกจดิจิตอลทั่วไป 300psi
฿14,091 / หน่วย