Ashcroft Lpdn4ggv25xcylm200 | สวิตช์แรงดัน Spdt 90 Of Range | 5 ปอนด์ 57 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM200 สวิตช์ความดัน Spdt 90 ของช่วง | AE4JYK 5LB57

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM200 สวิตช์ความดัน Spdt 90 ของช่วง

In Stock
รายการ: AE4JYK รุ่น: LPDN4GGV25XCYLM200ข้ามอ้างอิง: 5LB57
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
฿22,515 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน
คะแนนการติดต่อ AC15A @ 125/250 / 480V
การกระทำStandard
ประเภทการกระตุ้นกะบังลม
ความกดดันต่อเนื่อง1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนการติดต่อ DC0.5A ที่ 125V, 0.25A @ 250V
ดิฟเฟอเรนเชียล10 ถึง 23 psi
การตั้งค่าเปิด / ปิดจากโรงงาน90% ของช่วง
HP @ 1 เฟส - 120V1/4
HP @ 1 เฟส - 230V1/4
อัตราส่วน IP66
การดำเนินการสลับด้วยตนเอง1- พอร์ต 1/4 "FNPT
คะแนน NEMA4, 4X
ประเภทพอร์ต1- พอร์ต 1/4 "FNPT
พิสัย20 ถึง 200 psi
ชั่วคราว พิสัย20 องศาถึง 300 องศา F
UPC783156420341

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.37
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: ไดอะแฟรม Viton (R), Setpoint ปรับได้สองแบบ, Deadband คงที่, การควบคุมและ จำกัด แรงกดในคอมเพรสเซอร์, ปั๊มหรืออุปกรณ์ความดันอื่น ๆ , ปกป้องอุปกรณ์จากสภาวะแรงดันสูงหรือต่ำ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิสัยคะแนนการติดต่อ ACความกดดันต่อเนื่องคะแนนการติดต่อ DCดิฟเฟอเรนเชียลอัตราส่วน IPคะแนน NEMAประเภทพอร์ตราคา
ASHCROFT B424VXCYLM600 สวิตช์แรงดัน Spdt 90 ของช่วง | AC6VEV 36K013 B424VXCYLM60060 ถึง 600 psi15A @ 125/250 / 480V3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.5A @ 125V, 0.25A ที่ 250V, 6A @ 30V9 ถึง 30 psi543, 4, 4X, 131- พอร์ต 1/4 "FPT฿13,478
ASHCROFT B424BXCYLM1000 สวิตช์ความดัน Spdt 90 ของช่วง | AC6VEW 36K014 B424BXCYLM1000100 ถึง 1000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.5A @ 125V, 0.25A ที่ 250V, 6A @ 30V30 ถึง 110 psi543, 4, 4X, 131- พอร์ต 1/4 "FPT฿16,286
ASHCROFT B424BXCYLM3000 สวิตช์ความดัน Spdt 90 ของช่วง | AC6VEX 36K015 B424BXCYLM3000300 ถึง 3000 psi15A @ 125/250 / 480V18,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.5A @ 125V, 0.25A ที่ 250V, 6A @ 30V80 ถึง 235 psi543, 4, 4X, 131- พอร์ต 1/4 "FPT฿16,286
ASHCROFT B424VXCYLM15 สวิทช์แรงดัน Spdt 90 ของช่วง | AE4JXT 5LB41 B424VXCYLM151.5 ถึง 15 psi15A @ 125/250 / 480V500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.5A @ 125V, 0.25A ที่ 250V, 6A @ 30V0.5 ถึง 1.5 psi663, 4, 4X, 131- พอร์ต 1/4 "FNPT฿13,478
ASHCROFT B424VXCYLM30 สวิตช์ความดัน Spdt 90 ของช่วง | AE4JXU 5LB42 B424VXCYLM303 ถึง 30 psi15A @ 125/250 / 480V500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.5A @ 125V, 0.25A ที่ 250V, 6A @ 30V0.5 ถึง 1.5 psi663, 4, 4X, 131- พอร์ต 1/4 "FNPT฿13,970
ASHCROFT B424VXCYLM60 สวิตช์ความดัน Spdt 90 ของช่วง | AE4JXV 5LB43 B424VXCYLM606 ถึง 60 psi15A @ 125/250 / 480V500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.5A @ 125V, 0.25A ที่ 250V, 6A @ 30V1.0 ถึง 3.5 psi663, 4, 4X, 131- พอร์ต 1/4 "FNPT฿13,478
ASHCROFT B424VXCYLM100 สวิตช์ความดัน Spdt 90 ของช่วง | AE4JXW 5LB44 B424VXCYLM10010 ถึง 100 psi15A @ 125/250 / 480V1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0.5A @ 125V, 0.25A ที่ 250V, 6A @ 30V1.5 ถึง 5.0 psi663, 4, 4X, 131- พอร์ต 1/4 "FNPT฿13,478

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT LPDN4GGV25XCYLM200 สวิตช์ความดัน Spdt 90 ของช่วง
฿22,515 / หน่วย