AUTONICS เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 21HJ28
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวควบคุมอุณหภูมิ |
สัญญาณเตือน | AL1 |
โหมดการควบคุม | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID |
ระยะเวลาควบคุม | 0.1 ถึง 120.0 วินาที |
ความลึก | 3.78 " |
ประเภท DIN | 1/8 |
hysteresis | เทอร์โมคัปเปิล / RTD: 1 ถึง 100C / (0.1 ถึง 100.0C /) อะนาล็อก 1 ถึง 100 หลัก |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 100 ถึง 240 VAC |
ความยาว | 2.54 " |
เอาท์พุต | รีเลย์ 250 VAC 3A 1a |
การใช้พลังงาน | 8VA |
วงดนตรีตามสัดส่วน | 0.1 ถึง 999.9C (0.1 ถึง 999,9%) |
ชนิดเซนเซอร์ | Thermocouple, Platinum RTD และ Analog |
การตั้งค่าความแม่นยำ | เทอร์โมคัปเปิล / RTD ที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% หรือ +/- 1C) +/- 1 หลักนอกช่วงอุณหภูมิห้อง (PV +/- 0.5% หรือ +/- 2C) +/- 1 หลักอะนาล็อกที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1 หลักนอกช่วงอุณหภูมิห้อง +/- 0.5C% FS +/- 1 หลัก |
สลับฟังก์ชั่น | พสวท |
ชนิดภาพเขียน | ดิจิตอล |
ความกว้าง | 1.89 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.22 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 12.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.72 |
รหัส HS | 9032896040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การตั้งค่าความแม่นยำ | โหมดการควบคุม | ความลึก | สลับฟังก์ชั่น | ความกว้าง | ชิ้น | ความยาว | เอาท์พุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21HJ 25 | (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C) rdg +/- 1Digit | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 1.89 " | พสวท | 1.89 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 2.54 " | รีเลย์ 250 VAC 3A 1a | ฿5,803 | ||
21HJ 29 | (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C สูงสุด) rdg +/- 1digit | เปิด / ปิดหรือ P | 1.42 " | สพท | 2.83 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 3.03 " | รีเลย์ 250 VAC 16A 1c | ฿6,267 | ||
21HJ 30 | ที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C) +/- 1 หลัก, นอกช่วงอุณหภูมิห้อง (PV +/- 0.5% หรือ +/- 2C) +/- 1Digit | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 2.56 " | สวป., พสวท | 1.89 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 3.78 " | รีเลย์ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA สูงสุด | ฿6,015 | ||
21HJ 31 | ที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C) +/- 1 หลัก, นอกช่วงอุณหภูมิห้อง (PV +/- 0.5% หรือ +/- 2C) +/- 1Digit | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 3.78 " | สวป., พสวท | 3.78 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 2.56 " | รีเลย์ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA สูงสุด | ฿6,046 | ||
21HJ 32 | ที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C) +/- 1 หลัก, นอกช่วงอุณหภูมิห้อง (PV +/- 0.5% หรือ +/- 2C) +/- 1Digit | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 1.89 " | สวป., พสวท | 1.89 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 2.54 " | รีเลย์ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA สูงสุด | ฿5,377 | ||
21HJ 35 | (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C.) rdg +/- 1digit | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 1.42 " | พสวท | 2.83 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 3.03 " | รีเลย์ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA สูงสุด | ฿5,517 | ||
21HJ 36 | (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C.) rdg +/- 1digit | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 1.42 " | ไม่ | 2.83 " | ตัวบ่งชี้อุณหภูมิ | 3.03 " | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.