AUTONICS เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 21HJ36
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวบ่งชี้อุณหภูมิ |
ประเภทการเชื่อมต่อ | สกรูเทอร์มินัล |
โหมดการควบคุม | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID |
ระยะเวลาควบคุม | 0.5 ถึง 120.0 วินาที |
ความลึก | 1.42 " |
แสดง | จอ LCD 4 หลัก |
แสดงตัวเลข | เลือก |
ช่วงการแสดงผล | 9999 |
พอดี | 72 36 mm x มม |
hysteresis | 1 ถึง 100C / หรือ 0.1 ถึง 50.0C / |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 100 ถึง 240 VAC |
ความยาว | 3.03 " |
การติด | คลิป |
การใช้พลังงาน | 5VA |
พลังงานที่จำเป็น | 24VAC, 24 ถึง 48VDC |
วงดนตรีตามสัดส่วน | 0.1 ถึง 999.9C / |
ชนิดเซนเซอร์ | เทอร์โมคัปเปิลแพลทินัม RTD |
การตั้งค่าความแม่นยำ | (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C.) rdg +/- 1digit |
สลับฟังก์ชั่น | ไม่ |
ชนิดภาพเขียน | ดิจิตอล |
ความกว้าง | 2.83 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 13.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.26 |
รหัส HS | 9032896040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การตั้งค่าความแม่นยำ | โหมดการควบคุม | ความลึก | สลับฟังก์ชั่น | ความกว้าง | ชิ้น | ความยาว | เอาท์พุต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21HJ 25 | (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C) rdg +/- 1Digit | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 1.89 " | พสวท | 1.89 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 2.54 " | รีเลย์ 250 VAC 3A 1a | ฿5,803 | ||
21HJ 28 | เทอร์โมคัปเปิล / RTD ที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% หรือ +/- 1C) +/- 1 หลักนอกช่วงอุณหภูมิห้อง (PV +/- 0.5% หรือ +/- 2C) +/- 1 หลักอะนาล็อกที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1 หลักนอกช่วงอุณหภูมิห้อง +/- 0.5C% FS +/- 1 หลัก | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 3.78 " | พสวท | 1.89 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 2.54 " | รีเลย์ 250 VAC 3A 1a | - | RFQ
| |
21HJ 29 | (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C สูงสุด) rdg +/- 1digit | เปิด / ปิดหรือ P | 1.42 " | สพท | 2.83 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 3.03 " | รีเลย์ 250 VAC 16A 1c | ฿6,267 | ||
21HJ 30 | ที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C) +/- 1 หลัก, นอกช่วงอุณหภูมิห้อง (PV +/- 0.5% หรือ +/- 2C) +/- 1Digit | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 2.56 " | สวป., พสวท | 1.89 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 3.78 " | รีเลย์ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA สูงสุด | ฿6,015 | ||
21HJ 31 | ที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C) +/- 1 หลัก, นอกช่วงอุณหภูมิห้อง (PV +/- 0.5% หรือ +/- 2C) +/- 1Digit | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 3.78 " | สวป., พสวท | 3.78 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 2.56 " | รีเลย์ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA สูงสุด | ฿6,046 | ||
21HJ 32 | ที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C) +/- 1 หลัก, นอกช่วงอุณหภูมิห้อง (PV +/- 0.5% หรือ +/- 2C) +/- 1Digit | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 1.89 " | สวป., พสวท | 1.89 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 2.54 " | รีเลย์ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA สูงสุด | ฿5,377 | ||
21HJ 35 | (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C.) rdg +/- 1digit | เปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID | 1.42 " | พสวท | 2.83 " | ตัวควบคุมอุณหภูมิ | 3.03 " | รีเลย์ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA สูงสุด | ฿5,517 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.