Autonics 21hj54 | เครื่องควบคุมอุณหภูมิ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS 21HJ54 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ | AB6GKX

AUTONICS เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 21HJ54

In Stock
รายการ: AB6GKX รุ่น: 21HJ54
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
฿8,199 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวควบคุมอุณหภูมิ
สัญญาณเตือนAL1
โหมดการควบคุมเปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PIDF, PIDS
ระยะเวลาควบคุม1 ถึง 120 วินาที
ความลึก3.54 "
ประเภท DIN1/16
hysteresis1 ถึง 100C (0.1 ถึง 100.0C)
แรงดันไฟฟ้าอินพุต100 ถึง 240 VAC
ความยาว1.89 "
เอาท์พุตรีเลย์ 250 VAC 3A 1c
การใช้พลังงาน6VA
วงดนตรีตามสัดส่วนเพื่อ 0.0% 100.0
ชนิดเซนเซอร์Thermocouple, Platinum RTD และ Analog
การตั้งค่าความแม่นยำFS +/- 0.3% หรือ 3C
สลับฟังก์ชั่นสวป., สพฐ
ชนิดภาพเขียนดิจิตอล
ความกว้าง1.89 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)6.99
ความยาวเรือ (ซม.)13.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.72
รหัส HS9032896040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการตั้งค่าความแม่นยำโหมดการควบคุมความลึกสลับฟังก์ชั่นความกว้างชิ้นความยาวเอาท์พุตราคา
AUTONICS 21HJ25 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ | AB6GJQ 21HJ 25(PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C) rdg +/- 1Digitเปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID1.89 "พสวท1.89 "ตัวควบคุมอุณหภูมิ2.54 "รีเลย์ 250 VAC 3A 1a฿5,803
AUTONICS 21HJ28 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ | AB6GJU 21HJ 28เทอร์โมคัปเปิล / RTD ที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% หรือ +/- 1C) +/- 1 หลักนอกช่วงอุณหภูมิห้อง (PV +/- 0.5% หรือ +/- 2C) +/- 1 หลักอะนาล็อกที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1 หลักนอกช่วงอุณหภูมิห้อง +/- 0.5C% FS +/- 1 หลักเปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID3.78 "พสวท1.89 "ตัวควบคุมอุณหภูมิ2.54 "รีเลย์ 250 VAC 3A 1a-
RFQ
AUTONICS 21HJ29 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ | AB6GJV 21HJ 29(PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C สูงสุด) rdg +/- 1digitเปิด / ปิดหรือ P1.42 "สพท2.83 "ตัวควบคุมอุณหภูมิ3.03 "รีเลย์ 250 VAC 16A 1c฿6,267
AUTONICS 21HJ30 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ | AB6GJW 21HJ 30ที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C) +/- 1 หลัก, นอกช่วงอุณหภูมิห้อง (PV +/- 0.5% หรือ +/- 2C) +/- 1Digitเปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID2.56 "สวป., พสวท1.89 "ตัวควบคุมอุณหภูมิ3.78 "รีเลย์ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA สูงสุด฿6,015
AUTONICS 21HJ31 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ | AB6GJX 21HJ 31ที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C) +/- 1 หลัก, นอกช่วงอุณหภูมิห้อง (PV +/- 0.5% หรือ +/- 2C) +/- 1Digitเปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID3.78 "สวป., พสวท3.78 "ตัวควบคุมอุณหภูมิ2.56 "รีเลย์ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA สูงสุด฿6,046
AUTONICS 21HJ32 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ | AB6GJY 21HJ 32ที่อุณหภูมิห้อง (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C) +/- 1 หลัก, นอกช่วงอุณหภูมิห้อง (PV +/- 0.5% หรือ +/- 2C) +/- 1Digitเปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID1.89 "สวป., พสวท1.89 "ตัวควบคุมอุณหภูมิ2.54 "รีเลย์ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA สูงสุด฿5,377
AUTONICS 21HJ35 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ | AB6GKB 21HJ 35(PV +/- 0.5% หรือ +/- 1C.) rdg +/- 1digitเปิด / ปิดหรือ P, PI, PD, PID1.42 "พสวท2.83 "ตัวควบคุมอุณหภูมิ3.03 "รีเลย์ 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA สูงสุด฿5,517

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 21HJ54
฿8,199 / หน่วย