Autonics Le3sb | รีเลย์ตั้งเวลา 9990 ชม. 8 พิน 3a Spdt 24v | 32j132 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AUTONICS LE3SB รีเลย์ตั้งเวลา 9990 Hr. 8 ขา 3a Spdt 24v | AC6AMK 32J132

AUTONICS LE3SB รีเลย์ตั้งเวลา 9990 ชม. 8 ขา 3a Spdt 24v

In Stock
รายการ: AC6AMK รุ่น: LE3SBข้ามอ้างอิง: 32J132
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
฿3,984 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นรีเลย์หน่วงเวลา
วิธีการปรับปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้
ประเภทของฐานOctal
คะแนนคอยล์5VA
คอยล์คะแนน VA5
คอยล์โวลต์24 ถึง 240VAC / 24 ถึง 240VDC
อัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)3A
รูปแบบการติดต่อสพท
ติดต่อวัสดุโลหะผสมเงิน
การเชื่อมต่อไฟฟ้าเบ้า
ฟังก์ชันเกี่ยวกับความล่าช้า, ความล่าช้าของช่วงเวลา, สัญญาณเริ่มต้นเมื่อความล่าช้า, การกะพริบ, ช่วงเริ่มต้นของสัญญาณกะพริบ, การกะพริบหนึ่งช็อต, การหน่วงเวลาปิด, หนึ่งช็อตออก, เวลาในการรวม
Hz50/60
สูงสุด การตั้งเวลา9990 ชม.
นาที. การตั้งเวลาวินาที 0.01
การติดเสียบปลั๊กหรือแผงควบคุม
จำนวนฟังก์ชัน9
ฟังก์ชันการทำงาน1, 2, 4, 5, 9, + 4 อื่น ๆ
Pins8
เบ้า5X852, 1EGP3, 1EGP5
รหัสซ็อกเก็ตA
ไฟแสดงสถานะจอแอลซีดี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)9.53
ความยาวเรือ (ซม.)13.34
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.72
รหัส HS9029108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราแอมป์ติดต่อ (Resistive)รูปแบบการติดต่อราคา
AUTONICS LE3S รีเลย์ตั้งเวลา 9990 Hr. 8 ขา 5a Spdt 24v | AC6AMH 32J130 แอลอี3เอส5Aสพท฿4,962
AUTONICS LE3SA รีเลย์ตั้งเวลา 9990 Hr. 8 ขา 3a Dpdt 24v | AC6AMJ 32J131 LE3SA3Aปปส฿4,650

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

AUTONICS LE3SB รีเลย์ตั้งเวลา 9990 ชม. 8 ขา 3a Spdt 24v
฿3,984 / หน่วย