AUTOQUIP HCT-108108-0400 Powered Turntable, ความกว้างของแพลตฟอร์ม 108 นิ้ว, ความสูง 17.13 นิ้ว, ความจุ 40000 ปอนด์
รายการ: CG6CTX
รุ่น: HCT-108108-0400
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องเล่นแผ่นเสียงขับเคลื่อน |
โหลดเพลา | £ 10000 |
ความยาวฐาน | 48 " |
ความกว้างฐาน | 48 " |
องศา | 360 |
โหลด (ปอนด์) | 15000 |
ความจุโหลด | ปอนด์ 40000 |
ความสูงลดลง | 17.13 " |
แม็กซ์ ความยาวของแพลตฟอร์ม | 144 " |
แม็กซ์ ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 108 " |
นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | 108 " |
นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | 108 " |
มอเตอร์ HP | 1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1767.6 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | นาที. ความยาวของแพลตฟอร์ม | โหลดเพลา | ความยาวฐาน | นาที. ความกว้างของแพลตฟอร์ม | มอเตอร์ HP | ความกว้างฐาน | โหลด (ปอนด์) | ความจุโหลด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT-024024-0050 | 24 " | £ 1300 | 24 " | 24 " | 0.25 | 24 " | 2000 | ปอนด์ 5000 | - | RFQ
|
HCT-036036-0050 | 36 " | £ 1300 | 36 " | 36 " | 0.25 | 36 " | 2000 | ปอนด์ 5000 | - | RFQ
|
HCT-048048-0050 | 48 " | £ 1300 | 48 " | 48 " | 0.25 | 48 " | 2000 | ปอนด์ 5000 | - | RFQ
|
HCT-060060-0050 | 60 " | £ 1300 | 48 " | 60 " | 0.25 | 48 " | 2000 | ปอนด์ 5000 | - | RFQ
|
HCT-072072-0050 | 72 " | £ 1300 | 48 " | 72 " | 0.25 | 48 " | 2000 | ปอนด์ 5000 | - | RFQ
|
HCT-084084-0050 | 84 " | £ 1300 | 48 " | 84 " | 0.25 | 48 " | 2000 | ปอนด์ 5000 | - | RFQ
|
HCT-096096-0050 | 96 " | £ 1300 | 48 " | 96 " | 0.25 | 48 " | 2000 | ปอนด์ 5000 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.