BAILEIGH INDUSTRIAL SS-2421-V2 เครื่องไสแกนสำหรับงานหนัก, 220 V, 1 เฟส
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องไสแกนสำหรับงานหนัก |
ไม่มีโหลด RPM | 6900/9900 |
ระยะ | 1 |
แกนหมุน Dia | 3 / 4 " |
ขนาดโต๊ะ | 24 "x 21" |
แรงดันไฟฟ้า | 220 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 157.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.