BALDOR MOTOR BSM80C-250AA เซอร์โวมอเตอร์, 6000 รอบต่อนาที, TENV, D100D เฟรม
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Servo Motor |
แม็กซ์ แรงบิด | 7.2 นาโนเมตร |
แรงบิดสูงสุด | 2.40 นาโนเมตร |
ความเฉื่อยของโรเตอร์ | 0.00331lb-ft² |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 85013200 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. น้ำยาละลายสามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นและสภาพแวดล้อมที่แผ่รังสี และทนต่อแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้ดีกว่าตัวเข้ารหัส อย่างไรก็ตาม รีโซลเวอร์สามารถส่งสัญญาณอนาล็อกออกได้เท่านั้น ไม่เหมือนกับตัวเข้ารหัสที่ส่งสัญญาณดิจิทัล
A. ความเฉื่อยหมายถึงแรงต้านที่แสดงโดยวัตถุที่ขับเคลื่อน / โรเตอร์เพื่อเปลี่ยนความเร็ว เร่งหรือลดความเร็ว พารามิเตอร์ความเฉื่อยมีความสำคัญในการใช้งานควบคุมการเคลื่อนไหว เนื่องจากเป็นตัวกำหนดแรงบิดที่จำเป็นเพื่อให้โหลดเข้าตำแหน่งโดยการเร่ง / ลดความเร็วหรือเปลี่ยนความเร็ว
รุ่น | แม็กซ์ แรงบิด | ราคา | |
---|---|---|---|
BSM100C-1150AA | 15.0 นาโนเมตร | ฿109,714 | |
BSM100C-2150AA | 30.0 นาโนเมตร | ฿122,571 | |
BSM100C-2250AA | 30.0 นาโนเมตร | ฿122,571 | |
BSM100C-3150AA | 42.6 นาโนเมตร | ฿138,142 | |
BSM100C-3150BA | 42.6 นาโนเมตร | ฿184,571 | |
BSM100C-4150AA | 60.0 นาโนเมตร | ฿162,428 | |
BSM100C-4250AA | 60.0 นาโนเมตร | ฿162,428 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.