BALDOR MOTOR ECP3580T-4 มอเตอร์สำหรับงานหนัก, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 143T Frame | AJ6RAG

BALDOR MOTOR ECP3580T-4 มอเตอร์สำหรับงานหนัก, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 143T เฟรม

In Stock
รายการ: AJ6RAG รุ่น: ECP3580T-4

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿56,193 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมอเตอร์สำหรับงานรุนแรง
แอมป์1.4
ฐานRG
แรงบิดสลาย6.5 ปอนด์ - ฟุต
ชั้นSTOCK
กรงขังก.ค.ศ
กรอบ143T
แรงบิดเต็มโหลด1.5 ปอนด์ - ฟุต
HP1
Hz60
ฉนวนกันความร้อนF
นำ3 18 #
การติดF1
ไม่มีกระแสโหลด0.68 แอมป์
จำนวนเสา02
เอาท์พุต1
ระยะ3
ปัจจัยอำนาจ82
RevisionV
รอบต่อนาที3450
อุณหภูมิ ลุกขึ้น40 องศาเซลเซียส
ชนิดภาพเขียน0516M
แรงดันไฟฟ้า460

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 26.55
ความสูงของเรือ (ซม.)38.42
ความยาวเรือ (ซม.)54.93
ความกว้างของเรือ (ซม.)40.96
รหัส HS85015100
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ชั้น / กลุ่มป้องกันการระเบิด: ไม่มี
  • แรงบิดของโรเตอร์ที่ถูกล็อค: 5.7 LB-FT
  • ป้ายชื่อเลขที่: NP2069E
  • แรงบิดแบบดึงขึ้น: 4.8 LB-FT
  • กระแสไฟเริ่มต้น: 12.1 แอมป์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราส่วน IPแอมป์แรงบิดสลายแม็กซ์ ความเร็วชนิดเครื่องยนต์ประเภทการติดตั้งไม่มีกระแสโหลดจำนวนเสาราคา
BALDOR MOTOR ECP2276T มอเตอร์สำหรับงานหนัก, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 254T เฟรม | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 ปอนด์ - ฟุต---5.84 แอมป์06฿169,070
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 มอเตอร์สำหรับงานหนัก, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 254T Frame | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 ปอนด์ - ฟุต---5.52 แอมป์06฿169,070
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 มอเตอร์สำหรับงานหนัก, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, เฟรม 254T | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 ปอนด์ - ฟุต---4.6 แอมป์06฿169,070
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 มอเตอร์สำหรับงานหนัก, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, เฟรม 254T | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 ปอนด์ - ฟุต---5.18 แอมป์08฿259,401
BALDOR MOTOR ECP2294T มอเตอร์สำหรับงานหนัก, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 254T เฟรม | AJ6QZP ECP2294T54, 44----เท้าติด--฿172,872
BALDOR MOTOR ECP2332T มอเตอร์สำหรับงานหนัก, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 256T เฟรม | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 ปอนด์ - ฟุต---7.15 แอมป์06฿219,656
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 มอเตอร์สำหรับงานหนัก, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 256T Frame | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 ปอนด์ - ฟุต---7.15 แอมป์06฿219,656

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BALDOR MOTOR ECP3580T-4 มอเตอร์สำหรับงานหนัก, 460V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 แรงม้า, 3 เฟส, TEFC, 143T เฟรม
฿56,193 / หน่วย