BALDOR MOTOR ECP64314TR-4 มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 60 แรงม้า, TEFC, 364T เฟรม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์สำหรับงานรุนแรง |
แอมป์ | 68 |
ชั้น | STOCK |
ออกแบบ | B |
หน้าที่ | ต่อ |
กรงขัง | ก.ค.ศ |
กรอบ | 364T |
ขนาดกรอบ | 364T |
ประเภทจาระบี | โมบิล SHC 220 |
HP | 60 |
Hz | 60 |
ฉนวนกันความร้อน | F |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ควาร์ | 10.0 |
นำ | 3 4 # |
การติด | W6 |
ระดับเสียง | 90DBA |
จำนวนเสา | 04 |
จำนวนช่อง | 60 |
เอาท์พุต | HP ฮิต |
ระยะ | 3 |
Revision | E |
รอบต่อนาที | 1780 |
ปัจจัยการบริการ | 1.15 |
ชนิดภาพเขียน | A36062M |
แรงดันไฟฟ้า | 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 407.7 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ไม่มีกระแสโหลด | แอมป์ | แรงบิดสลาย | เอาท์พุต | ปัจจัยอำนาจ | Revision | รอบต่อนาที | อุณหภูมิ ลุกขึ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECP62333TR-4 | 6.41 แอมป์ | 17.6 | 171 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 86 | N | 1765 | 63 องศาเซลเซียส | ฿355,645 | |
ECP62334TR-4 | 7.54 แอมป์ | 23.1 | 201 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 86 | N | 1765 | 78 องศาเซลเซียส | ฿381,481 | |
ECP63770TR-4 | 3.88 แอมป์ | 9.5 | 62.6 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 81 | M | 1765 | 59 องศาเซลเซียส | ฿237,074 | |
ECP63774TR-4 | 4.44 แอมป์ | 12.2 | 80.9 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 83 | B | 1760 | 83 องศาเซลเซียส | ฿275,390 | |
ECP64103TR-4 | 11.9 แอมป์ | 30.5 | 226 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 82 | P | 1780 | 62 องศาเซลเซียส | ฿493,207 | |
ECP64104TR-4 | 12.9 แอมป์ | 35 | 286 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 87 | N | 1770 | 70 องศาเซลเซียส | ฿572,322 | |
ECP64110TR-4 | 16 แอมป์ | 46 | 367 ปอนด์ - ฟุต | HP ฮิต | 85 | B | 1770 | 62 องศาเซลเซียส | ฿759,202 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.