BALDOR MOTOR IDDRPM323004R1 หน้าที่มอเตอร์อินเวอร์เตอร์, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 300 hp, 3 เฟส, DPG-FV, RL3213 เฟรม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เวกเตอร์ |
แอมป์ | 350.0 |
ประเภทของฐาน | เข้มงวด |
คะแนนหน้าที่ | ต่อ |
กรอบ | RL3213Z |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60.00 |
แอมป์โหลดเต็ม | 350.0 |
ประเภทจาระบี | โพลีเร็กซ์ EM (-20F + 300F) |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | H |
เอาท์พุต | ฮิตแรงม้า |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 41.14 " |
ระยะ | 3 |
ปัจจัยการบริการ | 1 |
ความเร็ว | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,770 |
ความเร็วซิงโครนัส | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 1,800 |
แรงดันไฟฟ้า | V 460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 634.5 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | HP | แอมป์ | กรงขัง | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ระยะ | อันดับ | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDBRPM18154C | ฮิตแรงม้า | - | - | - | - | 3 พ | เฮิร์ตซ์ 60 | - | ฿572,688 | |
IDBRPM21254C | 25 | - | ส.ส.ท | HP ฮิต | - | 3 | - | 1770/3535 | ฿653,281 | |
IDBRPM21304C | 30 | - | ส.ส.ท | HP ฮิต | - | 3 | - | 1765/3525 | ฿653,281 | |
IDBRPM21404 | 40 | - | ส.ส.ท | HP ฮิต | - | 3 | - | 1770/3525 | ฿739,770 | |
IDBRPM25504 | 50 | - | ส.ส.ท | HP ฮิต | - | 3 | - | 1775/3545 | ฿773,526 | |
IDBRPM25604 | 60 | - | ส.ส.ท | HP ฮิต | - | 3 | - | 1775/3540 | - | RFQ
|
IDBRPM25754 | 75 | - | ส.ส.ท | HP ฮิต | - | 3 | - | 1775/3545 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.