BALDOR MOTOR ZDVSM4316T AC Vs Master Motor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 75 hp, TEFC, 365T เฟรม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | มอเตอร์เวกเตอร์ |
อย่างมีประสิทธิภาพ | 94.3% |
ประเภทของอุปกรณ์ | ก.ค.ศ |
วัสดุกรอบ | เหล็กหล่อ |
ขนาดกรอบ | 365T |
แอมป์โหลดเต็ม | 178/89.2 |
HP | ฮิตแรงม้า |
ชั้นฉนวนกันความร้อน | F |
ประเภทการติดตั้ง | ตีนผี |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 36.75 " |
ระยะ | 3 พ |
อันดับ | 60 / 90 เฮิร์ตซ์ |
ปัจจัยการบริการ | 1.00 |
เพลา Dia | 2-3 / 8 "" |
การป้องกันความร้อน | เครื่องควบคุมความร้อน |
แรงดันไฟฟ้า | 230 / 460 V |
น้ำหนัก | ปอนด์ 944 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 424.8 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ฉนวนกันความร้อน | ฐาน | ชั้น | ดึงดูดกระแส | แม็กซ์ RPM | จำนวนเสา | เอาท์พุต | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZDVSM2333T | F | RG | F | 13.9/6.95 | 2700 | 04 | HP 15TE | - | ฿583,601 | |
ZDVSM2334T | F | RG | F | 17/8.5 | 2700 | 04 | HP 20TE | - | ฿616,678 | |
ZDVSM3581T | H | RG | H | 1.8 / .9 | 6000 | 04 | 1 TE | - | ฿125,621 | |
ZDVSM3661T | F | RG | F | 4.2/2.1 | 5400 | 04 | HP 3 TE | - | ฿364,259 | |
ZDVSM3665T | F | RG | F | 6.4/3.2 | 4000 | 04 | HP 5 TE | - | ฿391,778 | |
ZDVSM3770T | - | - | - | - | - | - | - | 24.59 " | ฿431,054 | |
ZDVSM3774T | F | RG | F | 10.2/5.1 | 4500 | 04 | HP 10TE | - | ฿528,359 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.