BASCO FFL21-55 ไฟเบอร์ดรัมเปิดหัว 55 แกลลอนไฟเบอร์ท็อป
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขนส่ง |
ประเภทปิดบัญชี | แหวน Leverlock |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
ภายใน Dia | 21.5 " |
ความจุโหลด | 400 ปอนด์ |
วัสดุ | ไฟเบอร์ |
ความหนาของวัสดุ | . 105 " |
ภายนอก Dia. | 21.5 " |
ความสูงโดยรวม | 35.5 " |
ปริมาณ | 55 แกลลอน. |
ปริมาณความจุ | 55 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.71 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 4819504020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | ความสูงโดยรวม | ปริมาณ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
FFL21-47 | 400 ปอนด์ | 31 " | 47 แกลลอน. | ฿3,591 | ||
FFL21-55 พีซี | 400 ปอนด์ | 35.5 " | 55 แกลลอน. | ฿4,815 | ||
17863 | 518 ปอนด์ | 34.5 " | 55 แกลลอน. | ฿8,027 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.