Battalion 1xru6 | กุญแจล็อคแบบ 4 Pin Keyed Alike | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BATTALION 1XRU6 กุญแจ 4 พิน Keyed Alike | AB4GAB

BATTALION 1XRU6 กุญแจ 4 พินคีย์เหมือนกัน

In Stock
รายการ: AB4GAB รุ่น: 1XRU6
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
฿620 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจล็อค
สีผิวกายเงิน
ความสูงของร่างกาย1 1 / 3 "
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
รูปแบบตัวรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ความหนาของร่างกาย7 / 8 "
ความกว้างของร่างกาย1.75 "
สีเงิน
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
ประเภทคีย์คีย์เหมือนกัน
จำนวนกันชน1
จำนวนปุ่ม2
จำนวนพิน4
เปิดด้วยหมายเลขคีย์GM1510
ระดับความปลอดภัยความปลอดภัยมาตรฐาน
การกำหนดค่ากุญแจมือขยาย
กุญแจมือ Dia.1 / 4 "
กุญแจมือความสูง2.5 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ประเภทกุญแจมือขยาย
ความกว้างของกุญแจมือ7 / 8 "
รูปร่างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
weatherabilityต่ำสุด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.26
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)12.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8301108000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างของกุญแจมือความสูงของร่างกายความหนาของร่างกายweatherabilityความกว้างของร่างกายการกำหนดค่ากุญแจมือกุญแจมือ Dia.กุญแจมือความสูงราคา
BATTALION 1XRT6 กุญแจ 4 พิน Keyed Alike | AB4FZR 1XRT67 / 8 "1 1 / 3 "7 / 8 "ความต้านทานการกัดกร่อนบางอย่าง1.75 "จุดเปิด1 / 4 "7 / 8 "฿672
BATTALION 1XRT7 กุญแจ 4 พิน Keyed Alike | AB4FZT 1XRT73 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "ความต้านทานการกัดกร่อนบางอย่าง1 9 / 16 "จุดเปิด1 / 4 "7 / 8 "฿351
BATTALION 1XRU1 กุญแจ 4 พิน Keyed Alike | AB4FZW 1XRU11"1.5 "1"ความต้านทานการกัดกร่อนบางอย่าง2"จุดเปิด5 / 16 "1.25 "฿594
BATTALION 1XRU2 กุญแจ 4 พิน Keyed Alike | AB4FZX 1XRU29 / 16 "1"7 / 8 "ความต้านทานการกัดกร่อนบางอย่าง1.125 "จุดเปิด3 / 16 "5 / 8 "฿274
BATTALION 1XRU4 กุญแจ 4 พิน Keyed Alike | AB4FZZ 1XRU43 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "ความต้านทานการกัดกร่อนบางอย่าง1 9 / 16 "ขยาย1 / 4 "2"฿786
BATTALION 1XRU9 แม่กุญแจ 4 พินคีย์เหมือนกัน | AB4GAE 1XRU93 / 4 "1 1 / 3 "7 / 8 "ความต้านทานการกัดกร่อนบางอย่าง1 9 / 16 "จุดเปิด1 / 4 "1.5 "฿461

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BATTALION 1XRU6 กุญแจ 4 พินคีย์เหมือนกัน
฿620 / หน่วย