BATTALION 2ZEC6 บานพับต่อเนื่องธรรมชาติ 8 ฟุตยาว 2 นิ้วกว้าง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานพับเปียโน |
สี | โดยธรรมชาติ |
เสร็จสิ้น | โดยธรรมชาติ |
ฮาร์ดแวร์ | ไม่รวม |
หลุม | ไม่มี |
หลุมต่อใบ | 0 |
เคล็ดลับโรงพยาบาล | ไม่ |
ความยาวสนับมือ | 1" |
ความหนาของใบ | 0.06 " |
ความยาว | 8ft |
วัสดุ | เหล็ก |
การติด | พื้นผิวเต็ม |
Pin Dia | 3 / 16 " |
ปักหมุดวัสดุ | เหล็ก |
ประเภทขา | ถอด |
ช่วงของการเคลื่อนไหว | องศา 270 |
ความกว้าง | 2" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 0.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 3.05 |
รหัส HS | 8302106090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุ | สี | เสร็จสิ้น | Pin Dia | ปักหมุดวัสดุ | ช่วงของการเคลื่อนไหว | ความกว้าง | หลุม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CAE5 | เหล็กกล้าไร้สนิม | โดยธรรมชาติ | โดยธรรมชาติ | 1 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | องศา 180 | 3 / 4 " | ไม่มี | ฿2,049 | RFQ
|
1CAE7 | เหล็กกล้าไร้สนิม | โดยธรรมชาติ | โดยธรรมชาติ | 1 / 16 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | องศา 180 | 1" | ไม่มี | ฿1,734 | RFQ
|
1CAK 5 | เหล็กสแตนเลส 304 | โดยธรรมชาติ | โดยธรรมชาติ | 3 / 32 " | เหล็กสแตนเลส 304 | องศา 180 | 1.25 " | กับ | ฿2,308 | |
1CAK 7 | เหล็กสแตนเลส 304 | โดยธรรมชาติ | โดยธรรมชาติ | 3 / 32 " | เหล็กสแตนเลส 304 | องศา 180 | 1.25 " | กับ | ฿2,800 | |
1CAK 9 | เหล็กสแตนเลส 304 | โดยธรรมชาติ | โดยธรรมชาติ | 3 / 32 " | เหล็กสแตนเลส 304 | องศา 180 | 1.25 " | กับ | ฿3,066 | RFQ
|
1CAL2 | เหล็กสแตนเลส 304 | โดยธรรมชาติ | โดยธรรมชาติ | 3 / 32 " | เหล็กสแตนเลส 304 | องศา 180 | 1.5 " | กับ | ฿2,563 | |
1CAL9 | เหล็กสแตนเลส 304 | โดยธรรมชาติ | โดยธรรมชาติ | 3 / 32 " | เหล็กสแตนเลส 304 | องศา 180 | 2" | กับ | ฿3,174 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.