เบลอาร์ต 42025-0000 | เครื่องดูดความชื้นแบบประหยัดพื้นที่ 10-3/4 Dia. | 8ut03 | Raptor Supplies ประเทศไทย
BEL-ART - SCIENCEWARE F42025-0000 เครื่องดูดความชื้นแบบประหยัดพื้นที่ 10-3/4 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AF4FHL 8UT03 / 42025-0000

BEL-ART - SCIENCEWARE F42025-0000 เครื่องดูดความชื้นแบบประหยัดพื้นที่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-3/4

In Stock
รายการ: AF4FHL รุ่น: F42025-0000อ้างอิงข้าม: 8UT03 / 42025-0000

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

฿8,610 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องดูดความชื้นแบบ Space Saver Vacuum Desiccator
สีสีขาว (ฐาน)
ภายใน Dia10.75 "
วัสดุโพลีคาร์บอเนต (ส่วนบน), โพลีโพรพีลีน (ส่วนล่าง)
ความสูงโดยรวม12.125 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9.437 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.83
ความสูงของเรือ (ซม.)45.72
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS3926909910
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
BEL-ART - SCIENCEWARE F42010-0000 เครื่องดูดความชื้นแบบประหยัดพื้นที่ 6-3/4 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AF3QGL 8AWA5 / 420100000 F42010-00006.75 "8.125 "5.875 "฿4,188
BEL-ART - SCIENCEWARE F42020-0000 เครื่องดูดความชื้นแบบประหยัดพื้นที่ 15-1/2 เส้นผ่านศูนย์กลาง | AF4KJQ 8ZCA7 / 42020-0000 F42020-000015.5 "10.25 "7.75 "฿5,916

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BEL-ART - SCIENCEWARE F42025-0000 เครื่องดูดความชื้นแบบประหยัดพื้นที่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 10-3/4
฿8,610 / หน่วย