Bell & Gossett 17c-s-3-25 | กับดักไอน้ำ Max Operating Psi 25 3/4 In | 2cmh1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BELL & GOSSETT 17C-S-3-25 กับดักไอน้ำการทำงานสูงสุด Psi 25 3/4 นิ้ว | AB9EVP 2CMH1

BELL & GOSSETT 17C-S-3-25 Steam Trap ทำงานสูงสุด Psi 25 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB9EVP รุ่น: 17C-S-3-25ข้ามอ้างอิง: 2CMH1
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
฿15,728 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกับดักไอน้ำ
(F) การเชื่อมต่อ NPT (เข้า)3/4
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ช่วง PSI ปลายน้ำเพื่อ 0 25
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI25
แม็กซ์ ชั่วคราว353 องศา F
ทางเข้า NPT3 / 4 "
เอ็นพีที เอาท์เล็ท3/4
พอร์ต NPT3/4 นิ้ว
การกำหนดค่าท่อทันที
ช่องระบายอากาศแรงดันปรับตัวเองตามแรงกดดันในการทำงานทั้งหมด
ชนิดภาพเขียนอุณหภูมิ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)12.19
ความยาวเรือ (ซม.)9.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS8481809015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น(F) การเชื่อมต่อ NPT (เข้า)ทางเข้า NPTเอ็นพีที เอาท์เล็ทราคา
BELL & GOSSETT 17C-A-3-25 กับดักไอน้ำการทำงานสูงสุด Psi 25 3/4 นิ้ว | AB9EVM 2 ซม. 8 17C-A-3-2513 / 4 "3 / 4 "฿11,625
BELL & GOSSETT 17C-A-4-25 กับดักไอน้ำสูงสุดปฏิบัติการ Psi 25 1 นิ้ว | AB9EVN 2CMG9 17C-A-4-2511"1฿18,718
BELL & GOSSETT 17-CA-2-25 กับดักไอน้ำแม็กซ์ปฏิบัติการ Psi 25 1/2 นิ้ว | AD8ZQW 4NU75 17-CA-2-251/2--฿7,883
BELL & GOSSETT 17C-S-2-25 กับดักไอน้ำแม็กซ์ปฏิบัติการ Psi 25 1/2 นิ้ว | AD8ZQX 4NU76 17C-S-2-251/2--฿17,066
BELL & GOSSETT 17C-V-2-25 กับดักไอน้ำแม็กซ์ปฏิบัติการ Psi 25 1/2 นิ้ว | AD8ZQY 4NU77 17C-V-2-251/2--฿12,920

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BELL & GOSSETT 17C-S-3-25 Steam Trap ทำงานสูงสุด Psi 25 3/4 นิ้ว
฿15,728 / หน่วย