BELL & GOSSETT E9034T ปั๊มหมุนเวียน 3HP 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มหมุนเวียน |
แอมป์ | 8.6 ถึง 8.4 / 4.2 |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 104 gpm @ 53 ฟุต |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | Flanged |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
มิติตัวต่อตัว | 11-1 / 2 " |
ความสูง | 18.75 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | ติดตั้งบรอนซ์ |
HP | 3 |
วัสดุใบพัด | หล่อบรอนซ์ |
ขนาดขาเข้า / ทางออก | 2" |
ความยาว | 11.5 " |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 215 gpm @ 27 ฟุต |
สูงสุด ศีรษะ | 57 ฟุต |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 225 องศา F |
ซีลกล | EPR / คาร์บอน / ซิลิคอนคาร์ไบด์ |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 26 gpm @ 13 ฟุต |
ระยะ | 3 |
ปั๊มเมา | ในบรรทัด |
ประเภทปั๊ม | ใน Line Centrifugal |
รอบต่อนาที | 3450 |
วัสดุเพลา | เหล็กสแตนเลส 303 |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 208 ถึง 230 / 460 |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 28.96 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.35 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความยาว | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | สูงสุด GPM @ หัวหน้า | สูงสุด ศีรษะ | นาที. GPM @ หัวหน้า | ระยะ | รอบต่อนาที | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E9001S | 11 " | 5.8/2.8 ถึง 2.9 | 28 gpm @ 16 ฟุต | 41 gpm @ 13 ฟุต | 19 ฟุต | 7 gpm @ 4 ฟุต | 1 | 1725 | ฿154,959 | |
E9002S | 11 " | 7.5/3.6 ถึง 3.8 | - | - | - | - | 1 | - | ฿156,522 | |
E9003S | 11 " | 8.9/4.4 ถึง 4.5 | - | - | - | - | 1 | - | ฿162,242 | |
E9004S | 11 " | 5.8/2.8 ถึง 2.9 | 35 gpm @ 16 ฟุต | 63 gpm @ 7 ฟุต | 18 ฟุต | 9 gpm @ 4 ฟุต | 1 | 1725 | ฿156,001 | |
E9005S | 11 " | 7.5/3.6 ถึง 3.8 | - | - | - | - | 1 | - | ฿157,042 | |
E9006S | 11 " | 8.9/4.4 ถึง 4.5 | 46 gpm @ 24 ฟุต | 78 gpm @ 13 ฟุต | 18 ฟุต | 12 gpm @ 6 ฟุต | 1 | 1725 | ฿163,280 | |
E9007S | 11.5 " | 5.8/2.8 ถึง 2.9 | - | - | - | - | 1 | - | ฿148,038 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.