Bell & Gossett Nbf-12u/lw | ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน Nbf Series | 5jpa9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BELL & GOSSETT NBF-12U / LW Hot Water Circulator Pump Nbf Series | AE4EMW 5JPA9

BELL & GOSSETT NBF-12U/LW ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน รุ่น Nbf

In Stock
รายการ: AE4EMW รุ่น: NBF-12U/LWข้ามอ้างอิง: 5JPA9
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
฿29,522 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
แอมป์0.48
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด7 gpm @ 7 ฟุต
รูปแบบการเชื่อมต่อสหภาพ
ประเภทไดรฟ์โดยตรง
มิติตัวต่อตัว6-1 / 8 "
วัสดุที่ใช้ผลิตบรอนซ์
HP1/40
วัสดุใบพัดเซรามิค
ขนาดขาเข้า / ทางออก1.5 "
ความยาว5 5 / 16 "
การกำหนดค่าลูปจุดเปิด
สูงสุด GPM @ หัวหน้า18 gpm @ 1 ฟุต
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว225 องศา F
ซีลกลไม่มีซีล
นาที. GPM @ หัวหน้า0.5 gpm @ 11 ฟุต
จำนวนความเร็ว1
ระยะ1
ปั๊มเมานอริล (R)
ประเภทปั๊มโรเตอร์เปียกไม่ต้องบำรุงรักษา
รอบต่อนาที2800
วัสดุเพลาไม่มีซีลกล
ปิด12 ฟุต
การป้องกันความร้อนใช่
UPC683328225357
แรงดันไฟฟ้า115
ความกว้าง4.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.02
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8413702090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • รวมหน้าแปลน / ยูเนี่ยน (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. GPM @ หัวหน้าแอมป์GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุดจำนวนความเร็วรอบต่อนาทีความกว้างรูปแบบการเชื่อมต่อHPราคา
BELL & GOSSETT NBF-25 Hot Water Circulator Pump Nbf Series | AE4EMT 5JPA6 เอ็นบีเอฟ-251 gpm @ 18 ฟุต1.115 gpm @ 8 ฟุต329504.88 "Flanged1/15฿36,092
BELL & GOSSETT NBF-36 Hot Water Circulator Pump Nbf Series | AE4EMU 5JPA7 เอ็นบีเอฟ-3613 gpm @ 25 ฟุต2.320 gpm @ 18.5 ฟุต133005.75 "Flanged1/6฿50,725
BELL & GOSSETT NBF-45 Hot Water Circulator Pump Nbf Series | AE4EMV 5JPA 8 เอ็นบีเอฟ-455 gpm @ 25 ฟุต2.325 gpm @ 14 ฟุต333005.75 "Flanged1/6฿52,433
BELL & GOSSETT NBF-22 Hot Water Circulator Pump Nbf Series | AE4EMX 5JPC0 เอ็นบีเอฟ-227 gpm ที่ 3 ฟุต0.85 gpm @ 4.8 ฟุต129404.88 "Flanged1/25฿29,381
BELL & GOSSETT NBF-22U Hot Water Circulator Pump Nbf Series | AE4EMY 5JPC1 เอ็นบีเอฟ-22ยู5.2 gpm @ 20 ฟุต0.810 gpm @ 8 ฟุต129404.88 "สหภาพ1/12฿32,899

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BELL & GOSSETT NBF-12U/LW ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน รุ่น Nbf
฿29,522 / หน่วย