BELL & GOSSETT NBF-36 ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน รุ่น Nbf
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน |
แอมป์ | 2.3 |
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | 20 gpm @ 18.5 ฟุต |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | Flanged |
ประเภทไดรฟ์ | โดยตรง |
มิติตัวต่อตัว | 6-3 / 8 " |
วัสดุที่ใช้ผลิต | บรอนซ์ |
HP | 1/6 |
วัสดุใบพัด | เซรามิค |
ขนาดขาเข้า / ทางออก | 1.5 " |
ความยาว | 6.875 " |
การกำหนดค่าลูป | จุดเปิด |
สูงสุด GPM @ หัวหน้า | 35.75 gpm @ 1 ฟุต |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 225 องศา F |
ซีลกล | มอเตอร์ 3 สปีดไม่ต้องบำรุงรักษาโรเตอร์แบบเปียก |
นาที. GPM @ หัวหน้า | 13 gpm @ 25 ฟุต |
จำนวนความเร็ว | 1 |
ระยะ | 1 |
ปั๊มเมา | นอริล (R) |
ประเภทปั๊ม | โรเตอร์เปียกไม่ต้องบำรุงรักษา |
รอบต่อนาที | 3300 |
วัสดุเพลา | ไม่มีซีลกล |
ปิด | 32.5 ฟุต |
การป้องกันความร้อน | ใช่ |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
ความกว้าง | 5.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.27 |
รหัส HS | 8413702090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | นาที. GPM @ หัวหน้า | แอมป์ | GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด | จำนวนความเร็ว | รอบต่อนาที | ความกว้าง | รูปแบบการเชื่อมต่อ | HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็นบีเอฟ-25 | 1 gpm @ 18 ฟุต | 1.1 | 15 gpm @ 8 ฟุต | 3 | 2950 | 4.88 " | Flanged | 1/15 | ฿36,092 | |
เอ็นบีเอฟ-45 | 5 gpm @ 25 ฟุต | 2.3 | 25 gpm @ 14 ฟุต | 3 | 3300 | 5.75 " | Flanged | 1/6 | ฿52,433 | |
NBF-12U / LW | 0.5 gpm @ 11 ฟุต | 0.48 | 7 gpm @ 7 ฟุต | 1 | 2800 | 4.88 " | สหภาพ | 1/40 | ฿29,522 | |
เอ็นบีเอฟ-22 | 7 gpm ที่ 3 ฟุต | 0.8 | 5 gpm @ 4.8 ฟุต | 1 | 2940 | 4.88 " | Flanged | 1/25 | ฿29,381 | |
เอ็นบีเอฟ-22ยู | 5.2 gpm @ 20 ฟุต | 0.8 | 10 gpm @ 8 ฟุต | 1 | 2940 | 4.88 " | สหภาพ | 1/12 | ฿32,899 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.