Bell & Gossett Nbf-25 | ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน Nbf Series | 5jpa6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BELL & GOSSETT NBF-25 Hot Water Circulator Pump Nbf Series | AE4EMT 5JPA6

BELL & GOSSETT NBF-25 ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน รุ่น Nbf

In Stock
รายการ: AE4EMT รุ่น: NBF-25ข้ามอ้างอิง: 5JPA6
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
฿36,268 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน
แอมป์1.1
GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุด15 gpm @ 8 ฟุต
รูปแบบการเชื่อมต่อFlanged
ประเภทไดรฟ์โดยตรง
มิติตัวต่อตัว6-3 / 8 "
วัสดุที่ใช้ผลิตบรอนซ์
HP1/15
วัสดุใบพัดเซรามิค
ขนาดขาเข้า / ทางออก1.5 "
ความยาว5 9 / 16 "
การกำหนดค่าลูปจุดเปิด
สูงสุด GPM @ หัวหน้า24 gpm @ 1 ฟุต
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว225 องศา F
ซีลกลมอเตอร์ 3 สปีดไม่ต้องบำรุงรักษาโรเตอร์แบบเปียก
นาที. GPM @ หัวหน้า1 gpm @ 18 ฟุต
จำนวนความเร็ว3
ระยะ1
ปั๊มเมานอริล (R)
ประเภทปั๊มโรเตอร์เปียกไม่ต้องบำรุงรักษา
รอบต่อนาที2950
วัสดุเพลาไม่มีซีลกล
ปิด18.5 ฟุต
การป้องกันความร้อนใช่
แรงดันไฟฟ้า115
ความกว้าง4.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.22
ความสูงของเรือ (ซม.)11.68
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.27
รหัส HS8413702090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • รวมหน้าแปลน / ยูเนี่ยน (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นนาที. GPM @ หัวหน้าแอมป์GPM @ Head ประสิทธิภาพสูงสุดจำนวนความเร็วรอบต่อนาทีความกว้างรูปแบบการเชื่อมต่อHPราคา
BELL & GOSSETT NBF-36 Hot Water Circulator Pump Nbf Series | AE4EMU 5JPA7 เอ็นบีเอฟ-3613 gpm @ 25 ฟุต2.320 gpm @ 18.5 ฟุต133005.75 "Flanged1/6฿49,443
BELL & GOSSETT NBF-45 Hot Water Circulator Pump Nbf Series | AE4EMV 5JPA 8 เอ็นบีเอฟ-455 gpm @ 25 ฟุต2.325 gpm @ 14 ฟุต333005.75 "Flanged1/6฿51,112
BELL & GOSSETT NBF-12U / LW Hot Water Circulator Pump Nbf Series | AE4EMW 5JPA9 NBF-12U / LW0.5 gpm @ 11 ฟุต0.487 gpm @ 7 ฟุต128004.88 "สหภาพ1/40฿28,969
BELL & GOSSETT NBF-22 Hot Water Circulator Pump Nbf Series | AE4EMX 5JPC0 เอ็นบีเอฟ-227 gpm ที่ 3 ฟุต0.85 gpm @ 4.8 ฟุต129404.88 "Flanged1/25฿32,718
BELL & GOSSETT NBF-22U Hot Water Circulator Pump Nbf Series | AE4EMY 5JPC1 เอ็นบีเอฟ-22ยู5.2 gpm @ 20 ฟุต0.810 gpm @ 8 ฟุต129404.88 "สหภาพ1/12฿32,406

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BELL & GOSSETT NBF-25 ปั๊มหมุนเวียนน้ำร้อน รุ่น Nbf
฿36,268 / หน่วย