BENCHPRO KD3696+LP Ergonomic Workbench สีฟ้า 96l x 36w x 30h นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ |
ประเภทการปรับปรุง | ดึงพิน |
สี | สีน้ำเงิน |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 30 ถึง 36 " |
ความยาว | 96 " |
ความจุโหลด | 6600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กหนัก |
ความหนา | 1.25 " |
ความกว้าง | 36 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | LisStat (TM) ลามิเนตควบคุมแบบคงที่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 83.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 248.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 96.52 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความหนา | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KF3048 | 30 " | 48 " | 1.25 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿32,909 | |
KF3060 | 30 " | 60 " | 1.25 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿35,951 | |
KF3072 | 30 " | 72 " | 1.25 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿39,525 | RFQ
|
KF3096 | 30 " | 96 " | 1.25 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿46,784 | RFQ
|
KF30120 | 30 " | 120 " | 1.25 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿54,586 | RFQ
|
KF3660 | 30 " | 60 " | 1.25 " | 36 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿39,121 | |
KF3672 | 30 " | 72 " | 1.25 " | 36 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿43,136 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.