BENCHPRO RE2460 + GSN โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ สีเทา 60l x 24w x 30h นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ |
ประเภทการปรับปรุง | ดึงพิน |
สี | สีเทา |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 30 ถึง 36 " |
ความยาว | 60 " |
ความจุโหลด | 1600 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็กหนัก |
ความหนา | 1.125 " |
ความกว้าง | 24 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | ความหนา | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HF3048 | Black | 30 " | 48 " | 20,000 ปอนด์ | 2.5 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿44,606 | |
HF3060 | Black | 30 " | 60 " | 20,000 ปอนด์ | 2.5 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿59,112 | |
HF3072 | Black | 30 " | 72 " | 20,000 ปอนด์ | 2.5 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿61,737 | RFQ
|
HF3096 | Black | 30 " | 96 " | 20,000 ปอนด์ | 2.5 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿67,022 | RFQ
|
HF30120 | Black | 30 " | 120 " | 20,000 ปอนด์ | 2.5 " | 30 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿77,364 | RFQ
|
HF3660 | Black | 30 " | 60 " | 20,000 ปอนด์ | 2.5 " | 36 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿64,398 | |
HF3672 | Black | 30 " | 72 " | 20,000 ปอนด์ | 2.5 " | 36 " | ลามิเนตพลาสติก Formica (TM) | ฿64,639 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.