Bl Ssr6 Zz Fm222 | ตลับลูกปืนมินิบอลสแตนเลส 10mm Ssr6zz | 35je30 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BL BEARINGS SSR6 ZZ FM222 Mini Ball Bearing Stainless Steel 10mm SSR6ZZ | AG4ZLC 35JE30

BL BEARINGS SSR6 ZZ FM222 มินิบอลแบริ่งสแตนเลส 10 มม. SSR6ZZ

In Stock
รายการ: AG4ZLC รุ่น: SSR6 ZZ FM222ข้ามอ้างอิง: 35JE30
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
฿365 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกปืนขนาดเล็ก
ความอดทน ABEC1
วัสดุแบริ่งเหล็กกล้าไร้สนิม
ประเภทแบริ่งดับเบิ้ลชิลด์
เจาะ Dia0.375 "
ความทนทานต่อการเจาะ+ 0 / -0.0003 "
วัสดุกรงเหล็กกล้าไร้สนิม
ความจุโหลดแบบไดนามิก745 ปอนด์
หมายเลขอุตสาหกรรมSSR6ZZ
การหล่อลื่นจาระบี
แม็กซ์ RPM38000
ภายนอก Dia.0.875 "
ภายนอก Dia. ความอดทน+ 0 / -0.0004 "
โล่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
กำลังรับน้ำหนักคงที่315 ปอนด์
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 350 องศา F
ความกว้าง0.281 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)0.71
ความยาวเรือ (ซม.)2.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.22
รหัส HS8482105044

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ RPMวัสดุแบริ่งเจาะ Diaภายนอก Dia.ภายนอก Dia. ความอดทนโล่วัสดุกำลังรับน้ำหนักคงที่ความกว้างราคา
BL BEARINGS R2 ZZ PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 3mm R2ZZ | AG4ZEC 35JC61 R2 ZZ PRX55000เหล็ก0.125 "0.375 "+ 0 / -0.0003 "เหล็ก50 ปอนด์0.156 "฿196
BL BEARINGS R3 ZZ PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 5mm R3ZZ | AG4ZED 35JC62 R3 ZZ PRX48000เหล็ก0.187 "0.5 "+ 0 / -0.0003 "เหล็ก110 ปอนด์0.196 "฿196
BL BEARINGS R4 ZZ PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 6mm R4ZZ | AG4ZEE 35JC63 R4 ZZ PRX54000เหล็ก0.25 "0.625 "+ 0 / -0.0003 "เหล็ก139 ปอนด์0.196 "฿196
BL BEARINGS R6 ZZ PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 10mm R6ZZ | AG4ZEF 35JC64 R6 ZZ PRX38000เหล็ก0.375 "0.875 "+ 0 / -0.0004 "เหล็ก315 ปอนด์0.281 "฿195
BL BEARINGS R8 ZZ PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 13mm R8ZZ | AG4ZEG 35JC65 R8 ZZ PRX29000เหล็ก0.5 "1.125 "+ 0 / -0.0004 "เหล็ก535 ปอนด์0.312 "฿196
BL BEARINGS R10 ZZ PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 16mm R10ZZ | AG4ZEH 35JC66 R10 ZZ PRX22000เหล็ก0.625 "1.375 "+ 0 / -0.0004 "เหล็ก734 ปอนด์0.343 "฿284
BL BEARINGS R12 ZZ PRX ตลับลูกปืนขนาดเล็ก PS 19mm R12ZZ | AG4ZEJ 35JC67 R12 ZZ PRX19000เหล็ก0.75 "1.625 "+ 0 / -0.0004 "เหล็ก1,020 ปอนด์0.437 "฿352

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BL BEARINGS SSR6 ZZ FM222 มินิบอลแบริ่งสแตนเลส 10 มม. SSR6ZZ
฿365 / หน่วย