Blancett B132-200 | Flowmeter Turbine 400 Gpm 4 In | 6nzu2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLANCETT B132-200 Flowmeter Turbine 400 Gpm 4 นิ้ว | AE9YXC 6NZU2

BLANCETT B132-200 เครื่องวัดการไหลกังหัน 400 Gpm 4 In

In Stock
รายการ: AE9YXC รุ่น: B132-200อ้างอิงข้าม: 6NZU2
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
฿96,658 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นมิเตอร์
ความถูกต้อง1% ของการอ่าน
หอการค้าวัสดุCD4MCU สแตนเลส
ขนาดการเชื่อมต่อ4"
ฟิตติ้งเวเฟอร์ 2 "
วัสดุไหลน้ำและของเหลวที่มีความหนืดต่ำ
ช่วงการไหล40 ถึง 400 gpm
สำหรับขนาดท่อ2"
GPM สูงสุด400
ความสูง2.5 "
วัสดุที่ใช้ผลิต316L สแตนเลส
ความยาว2.5 "
แม็กซ์ ความดันขึ้นอยู่กับประเภทหน้าแปลน
แม็กซ์ ชั่วคราวฮิต F
แม็กซ์ ความเหนียว400 SSU
เอาท์พุตเวลา
ความดันลดลง - การไหล 100% (PSI)9
พัลส์ต่อแกลลอน52
วัสดุเพลาทังสเตนคาร์ไบด์
อุณหภูมิ350 องศา F
ชนิดภาพเขียนกังหัน
ความกว้าง3.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.66
ความสูงของเรือ (ซม.)8.64
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS9026104000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างขนาดการเชื่อมต่อช่วงการไหลสำหรับขนาดท่อความสูงวัสดุที่ใช้ผลิตความยาวแม็กซ์ ความดันราคา
BLANCETT B110-375-1 / 2 Flowmeter Turbine 0.3 Gpm 1/2 Inch Mnpt | AE9YWN 6NZR9 B110-375-1 / 21.88 "1/2 สพป.6 ถึง 3 gpm1 / 2 "3"เหล็กสแตนเลส 3163"5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿54,148
BLANCETT B110-500-1 / 2 Flowmeter Turbine 7.5 Gpm 1/2 Inch Mnpt | AE9YWP 6NZT0 B110-500-1 / 21.88 "1/2 สพป.75 ถึง 7.5 gpm1 / 2 "3"เหล็กสแตนเลส 3163"5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿56,145
BLANCETT B110-750-1 / 2 Flowmeter Turbine 15 Gpm 1/2 Inch Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 B110-750-1 / 21.88 "1/2 สพป2 ถึง 15 gpm1 / 2 "3"เหล็กสแตนเลส 3163"5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿51,108
BLANCETT B110-375 เครื่องวัดการไหลกังหัน 3gpm 1 นิ้ว Mnpt | AE9YWR 6NZT2 B110-3751.88 "1 ม.ป.ท.6 ถึง 3 gpm1"3"เหล็กสแตนเลส 3164"5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿53,627
BLANCETT B110-500 เครื่องวัดการไหลกังหัน 7.5gpm 1 นิ้ว Mnpt | AE9YWT 6NZT3 B110-5001.88 "1 ม.ป.ท.75 ถึง 7.5 gpm1"3"เหล็กสแตนเลส 3164"5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿51,157
BLANCETT B110-750 เครื่องวัดการไหล Turbinegpm 15gpm 1 นิ้ว Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110-7501.88 "1 ม.ป.ท2 ถึง 15 gpm1"3"เหล็กสแตนเลส 3164"5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿52,538
BLANCETT B110-875 เครื่องวัดการไหลกังหัน 30gpm 1 นิ้ว Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110-8751.88 "1 ม.ป.ท3 ถึง 30 gpm1"3"เหล็กสแตนเลส 3164"5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿52,020

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLANCETT B132-200 เครื่องวัดการไหลกังหัน 400 Gpm 4 In
฿96,658 / หน่วย