Blickle Bra-tpa 75k-fk | ลูกล้อแข็ง Hollow Kingpin 3 นิ้ว 165 Lb | 22m990 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BLICKLE BRA-TPA 75K-FK Hollow Kingpin ล้อแข็ง 3 นิ้ว 165 Lb | AB6VRZ 22M990

BLICKLE BRA-TPA 75K-FK Hollow Kingpin ล้อแข็ง 3 นิ้ว 165 Lb

In Stock
รายการ: AB6VRZ รุ่น: BRA-TPA 75K-FKอ้างอิงไขว้: 22M990
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
฿747 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นHollow Kingpin ล้อแข็ง
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักโพรพิลีน
เสร็จสิ้นเฟรมชุบสังกะสี
โหลดคะแนน165 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia13 / 32 "
จำนวนล้อ1
ความสูงโดยรวม3.875 "
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองส.ส.ท. 75 / 6K-FK
ก้าน Diaรูโบลท์ 7/16 "
ก้านรู Dia7 / 16 "
ประเภทก้านKingpin กลวง
ตลับลูกปืนล้อเจาะธรรมดา
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นโหลดคะแนนความสูงโดยรวมล้อสำรองตลับลูกปืนล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อความกว้างล้อราคา
BLICKLE BRA-TPA 50G Hollow Kingpin ล้อแข็ง 2 นิ้ว 110 Lb | AB6VRW 22M987 บรา - TPA 50G110 ปอนด์2.75 "ส.ส.ท. 50 / 8Gเจาะธรรมดา2"3 / 4 "฿378
BLICKLE BRA-TPA 50K-FK Hollow Kingpin ล้อแข็ง 2 นิ้ว 110 Lb | AB6VRX 22M988 บรา - TPA 50K-FK110 ปอนด์2.75 "ส.ส.ท. 50 / 6K-FKบอลแม่นยำ2"3 / 4 "฿522
BLICKLE BRA-TPA 75G Hollow Kingpin ล้อแข็ง 3 นิ้ว 165 Lb | AB6VRY 22M989 บรา - TPA 75G165 ปอนด์3.875 "ส.ส.ท. 75 / 8Gเจาะธรรมดา3"1"฿514

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BLICKLE BRA-TPA 75K-FK Hollow Kingpin ล้อแข็ง 3 นิ้ว 165 Lb
฿747 / หน่วย