BLUCHER P2-9.8-316 ท่อ 316 สแตนเลส 2 x 9 ฟุต 10-1/8 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อ |
ประเภทการเชื่อมต่อพื้นฐาน | ดันพอดี |
ภายใน Dia | 1-31 / 32 " |
ความยาว | 108 " |
วัสดุ | สแตนเลส 316 พร้อมซีล EPDM |
ภายนอก Dia. | 2" |
ขนาดท่อ | 2" |
ความหนาของผนัง | 1 / 32 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 6.35 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 304.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 6.35 |
รหัส HS | 7304490005 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | DK |
รุ่น | ภายใน Dia | ความยาว | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
P2-0.8 316- | 1-31 / 32 " | 9 13 / 16 " | 2" | 2" | ฿2,977 | |
P2-2.5 316- | 1-31 / 32 " | 24 " | 2" | 2" | ฿6,682 | |
P2-4.9 316- | 1-31 / 32 " | 48 " | 2" | 2" | ฿11,988 | |
P3-0.8 316- | 2-31 / 32 " | 9 13 / 16 " | 3" | 3" | ฿3,341 | |
P3-2.5 316- | 2-31 / 32 " | 24 " | 3" | 3" | ฿7,493 | |
P3-4.9 316- | 2-31 / 32 " | 48 " | 3" | 3" | ฿12,580 | |
P3-9.8 316- | 2-31 / 32 " | 108 " | 3" | 3" | ฿21,522 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.