บ๊อบ R400-3/8-lf | ลูกลอยวาล์วทองเหลืองไร้สารตะกั่ว 3/8 นิ้ว | 30un50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BOB VALVE R400-3/8-LF Float Valve 3/8 นิ้ว ตัวยึดท่อทองเหลืองไร้สารตะกั่ว | AF9TTH 30UN50

CDI CONTROL DEVICES R400-3/8-LF วาล์วลูกลอย 3/8 นิ้ว ขายึดท่อทองเหลืองไร้สารตะกั่ว

In Stock
รายการ: AF9TTH รุ่น: R400-3/8-LFอ้างอิงข้าม: 30UN50
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
฿1,279 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลอย
วัสดุของตัวเครื่องตะกั่วทองเหลืองฟรี
ตามมาตรฐานมีตะกั่วตามน้ำหนักน้อยกว่า 0.25%
ประเภทการเชื่อมต่อNPT
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
การติดท่อ
ด้ายก้าน1 / 4-20
ขนาด3 / 8 "
การไหลของวาล์ว - การไหล (1)9 กรัมต่อนาที
การไหลของวาล์ว - การไหล (2)13 กรัมต่อนาที
การไหลของวาล์ว - ความดัน (1)35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การไหลของวาล์ว - ความดัน (2)85 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุวาล์วทองเหลืองไร้สารตะกั่ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481200040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดราคา
BOB VALVE R400-1/2-LF Float Valve 1/2 นิ้ว ตัวยึดท่อทองเหลืองไร้สารตะกั่ว | AF9TTJ 30UN51 R400-1 / 2-LF125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1 / 2 "฿1,560
BOB VALVE R400-3/4-LF Float Valve 3/4 นิ้ว ตัวยึดท่อทองเหลืองไร้สารตะกั่ว | AF9TTK 30UN52 R400-3 / 4-LF100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "฿1,852
BOB VALVE R400-1-LF ลูกลอยวาล์วทองเหลืองไร้สารตะกั่ว 1 นิ้ว | AF9TTL 30UN53 R400-1-LF100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1"฿2,895
BOB VALVE R605T-1-1/2-LF ลูกลอยวาล์วทองเหลืองไร้สารตะกั่ว 1-1/2 นิ้ว | AF9TTM 30UN54 R605T-1-1 / 2-LF150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.5 "฿7,738
BOB VALVE R605T-2-LF ลูกลอยวาล์วทองเหลืองไร้สารตะกั่ว 2 นิ้ว | AF9TTN 30UN55 R605T-2-LF150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"฿7,830

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CDI CONTROL DEVICES R400-3/8-LF วาล์วลูกลอย 3/8 นิ้ว ขายึดท่อทองเหลืองไร้สารตะกั่ว
฿1,279 / หน่วย