บ๊อบ R700l-1/2 | วาล์วลูกลอยแบบกั้นกั้น 1/4 นิ้ว -20 เกลียวก้าน ทองเหลือง | 48rj96 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BOB VALVE R700L-1/2 วาล์วลูกลอยแบบกั้นติด 1/4 นิ้ว -20 เกลียวแบบก้าน ทองเหลือง | CD2FFR 48RJ96

CDI CONTROL DEVICES R700L-1/2 วาล์วลูกลอยติดฝา 1/4 นิ้ว -20 ก้านเกลียว ทองเหลือง

In Stock
รายการ: CD2FFR รุ่น: R700L-1/2ข้ามอ้างอิง: 48RJ96
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
฿2,410 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วลอย
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ประเภทการเชื่อมต่อม.ป.ท
แม็กซ์ ความดัน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว180 องศา F
การติดกำแพงกั้น
ความยาวก้าน2"
ด้ายก้าน1 / 4 "-20
ขนาด1 / 2 "
การไหลของวาล์ว - การไหล (1)18 กรัมต่อนาที
การไหลของวาล์ว - การไหล (2)22 กรัมต่อนาที
การไหลของวาล์ว - ความดัน (1)65 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
การไหลของวาล์ว - ความดัน (2)85 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุวาล์วทองเหลือง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดราคา
BOB VALVE R700L-3/4 วาล์วลูกลอยแบบกั้นติด 1/4 นิ้ว -20 เกลียวแบบก้าน ทองเหลือง | CD2FFT 48RJ97 R700L-3/4100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3 / 4 "฿2,810
BOB VALVE R700-1/2 Float Valve, Bulkhead Mount, ขนาด 1/2 นิ้ว, MNPT, 18 GPM Valve Flow Flow | CN9TCW 48RJ93 R700-1 / 2--฿2,882
BOB VALVE R700-3/4 Float Valve, Bulkhead Mount, ขนาด 3/4 นิ้ว, MNPT, 32.5 GPM Valve Flow Flow | CN9TCX 48RJ94 R700-3 / 4--฿3,550
BOB VALVE R700L-3/8 Float Valve, Bulkhead Mount, ขนาด 3/8 นิ้ว, MNPT, 11.5 GPM Valve Flow Flow | CN9TCY 48RJ95 R700L-3/8--฿2,383
BOB VALVE R605T-1-1/2 Float Valve, Pipe Mount, ขนาด 1 1/2 นิ้ว, FNPT, 152 GPM Valve Flow Flow | CN9TCZ 48RJ99 R605T-1-1/2--฿6,062
BOB VALVE R605T-1-1/4 Float Valve, Pipe Mount, ขนาด 1 1/4 นิ้ว, FNPT, 152 GPM Valve Flow Flow | CN9TDA 48RJ98 R605T-1-1/4--฿5,727
BOB VALVE R400-1 Float Valve, Pipe Mount, Size 1 Inch, MNPT, 61 GPM Valve Flow Flow, 180 Deg F Max. อุณหภูมิ | CN9TDB 48RJ92 R400-1--฿2,598

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

CDI CONTROL DEVICES R700L-1/2 วาล์วลูกลอยติดฝา 1/4 นิ้ว -20 ก้านเกลียว ทองเหลือง
฿2,410 / หน่วย