BOSTON GEAR F713-40-B5-G ลดความเร็ว C-face 56c 40 1
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลดความเร็ว |
ฐาน | สามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้ |
ตลับ | ลูกกลิ้งเรียว |
เจาะ Dia | 5 / 8 " |
หน้าที่ | Standard |
เสร็จสิ้น | สีอีพ็อกซี่ชนิดผง |
กรอบ | 56C |
วัสดุเกียร์ | เหล็กชุบแข็งและพื้นดิน |
ประเภทเกียร์ | หนอน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กหล่อ |
อินพุต RPM | 1750 |
การหล่อลื่น | คลูเบอร์ซินธ์ UH1 6-460 |
สูงสุด ป้อน HP | 0.16 |
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต | 178 นิ้ว --lb. |
แม็กซ์ แรงบิด | 178 นิ้ว --lb. |
การติด | ตำแหน่งใดก็ได้ |
RPM เอาต์พุตที่กำหนด | 44 |
อัตราส่วนที่กำหนด | 40:1 |
จำนวนสเตจ | 1 |
เอาท์พุทเพลา Dia | 5 / 8 " |
ความสูงของเพลาขาออก | 1.75 " |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/4 HP | 178 นิ้ว --lb. |
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/40 HP | 3600 |
โหลดมากเกินไป | 200 ปอนด์ |
วัสดุปีกนก | เหล็กชุบแข็ง |
การหมุน | ไปข้างหน้า / ย้อนกลับได้ |
ประเภทซีล | ดับเบิ้ลลิป |
การวางแนวเพลา | มุมฉาก |
เอาต์พุตเดี่ยว / คู่ | ออกเดียว |
เพลาขาออกทึบ / กลวง | ของแข็ง |
ประเภทลดความเร็ว | ซี - เฟซ |
UPC | 781711518885 |
ระยะศูนย์หนอน | 1.33 " |
วัสดุเฟืองตัวหนอน | บรอนซ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.56 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 17.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.35 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 23.11 |
รหัส HS | 8483405050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | RPM เอาต์พุตที่กำหนด | เจาะ Dia | หน้าที่ | อัตราส่วนที่กำหนด | เอาท์พุทเพลา Dia | ความสูงของเพลาขาออก | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HP | แรงบิดเอาต์พุตที่ 1.5 HP | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F710-50-B4-G | 35 | 1 / 2 " | Standard | 50:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ฿31,063 | |
F710-40-B4-G | 44 | 1 / 2 " | Standard | 40:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ฿30,252 | |
F710-30-B4-G | 58 | 1 / 2 " | Standard | 30:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ฿31,063 | |
F710-20-B4-G | 88 | 1 / 2 " | Standard | 20:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ฿31,063 | |
F710-15-B4-G | 117 | 1 / 2 " | Standard | 15:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ฿31,362 | |
F710-10-B4-G | 175 | 1 / 2 " | Standard | 10:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ฿31,063 | |
F710-5-B4-G | 350 | 1 / 2 " | Standard | 5:1 | 1 / 2 " | 1 5 / 16 " | - | - | ฿30,988 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.