Boston Gear F710-15-b4-g | ลดความเร็ว C-face 42cz 15 1 | 1l241 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BOSTON GEAR F710-15-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 15 1 | AB2BVF 1L241

BOSTON GEAR F710-15-B4-G ตัวลดความเร็ว C-face 42cz 15 1

In Stock
รายการ: AB2BVF รุ่น: F710-15-B4-Gข้ามอ้างอิง: 1L241
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
฿34,674 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลดความเร็ว
ฐานสามารถเลือกหรือไม่เลือกก็ได้
ตลับลูกกลิ้งเรียว
เจาะ Dia1 / 2 "
หน้าที่Standard
เสร็จสิ้นสีอีพ็อกซี่ชนิดผง
กรอบ42CZ
วัสดุเกียร์เหล็กชุบแข็งและพื้นดิน
ประเภทเกียร์หนอน
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กหล่อ
อินพุต RPM1750
การหล่อลื่นคลูเบอร์ซินธ์ UH1 6-460
สูงสุด ป้อน HP0.25
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต116 นิ้ว --lb.
แม็กซ์ แรงบิด116 นิ้ว --lb.
การติดตำแหน่งใดก็ได้
RPM เอาต์พุตที่กำหนด117
อัตราส่วนที่กำหนด15:1
จำนวนสเตจ1
เอาท์พุทเพลา Dia1 / 2 "
ความสูงของเพลาขาออก1 5 / 16 "
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/3 HP116 นิ้ว --lb.
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/4 HP77 นิ้ว --lb.
แรงบิดเอาต์พุต @ 1/40 HP3600
โหลดมากเกินไป150 ปอนด์
วัสดุปีกนกเหล็กชุบแข็ง
การหมุนไปข้างหน้า / ย้อนกลับได้
ประเภทซีลดับเบิ้ลลิป
การวางแนวเพลามุมฉาก
เอาต์พุตเดี่ยว / คู่ออกเดียว
เพลาขาออกทึบ / กลวงของแข็ง
ประเภทลดความเร็วซี - เฟซ
ระยะศูนย์หนอน1"
วัสดุเฟืองตัวหนอนบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS8483405010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นRPM เอาต์พุตที่กำหนดเจาะ Diaหน้าที่อัตราส่วนที่กำหนดเอาท์พุทเพลา Diaความสูงของเพลาขาออกแรงบิดเอาต์พุตที่ 1 HPแรงบิดเอาต์พุตที่ 1.5 HPราคา
BOSTON GEAR F710-50-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 50 1 | AB2BVB 1L237 F710-50-B4-G351 / 2 "Standard 50:11 / 2 "1 5 / 16 "--฿33,182
BOSTON GEAR F710-40-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 40 1 | AB2BVC 1L238 F710-40-B4-G441 / 2 "Standard 40:11 / 2 "1 5 / 16 "--฿32,315
BOSTON GEAR F710-30-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 30 1 | AB2BVD 1L239 F710-30-B4-G581 / 2 "Standard 30:11 / 2 "1 5 / 16 "--฿33,741
BOSTON GEAR F710-20-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 20 1 | AB2BVE 1L240 F710-20-B4-G881 / 2 "Standard 20:11 / 2 "1 5 / 16 "--฿33,182
BOSTON GEAR F710-10-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 10 1 | AB2BVG 1L242 F710-10-B4-G1751 / 2 "Standard 10:11 / 2 "1 5 / 16 "--฿33,741
BOSTON GEAR F710-5-B4-G Speed ​​Reducer C-face 42cz 5 1 | AB2BVH 1L243 F710-5-B4-G3501 / 2 "Standard 5:11 / 2 "1 5 / 16 "--฿33,741
BOSTON GEAR F710-50-B5-G Speed ​​Reducer C-face 56c 50 1 | AB2BVM 1L251 F710-50-B5-G355 / 8 "Standard 50:11 / 2 "1 5 / 16 "--฿33,903

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BOSTON GEAR F710-15-B4-G ตัวลดความเร็ว C-face 42cz 15 1
฿34,674 / หน่วย