Brad Harrison 805000a09m050 | Cordset 5 Pin Receptacle ตัวเมีย | 2eph7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRAD HARRISON 805000A09M050 ชุดสายไฟ 5 พิน ตัวเมีย | AB9QHU 2EPH7

BRAD HARRISON 805000A09M050 Cordset เต้ารับ 5 ขาหญิง

In Stock
รายการ: AB9QHU รุ่น: 805000A09M050อ้างอิงข้าม: 2EPH7
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
฿1,700 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟ
ความยาวของสาย5m
สิ้นสุด 1 จำนวนพิน5
จบ 1 กระทู้M12
End 2 ประเภทการเชื่อมต่อลวดเปลือย
อัตราส่วน IP67,68
สีเสื้อสีเหลือง
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์4
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า250 VAC/DC
คะแนน NEMA6P
จำนวนตัวนำ5
ชั่วคราว พิสัย-4 องศาถึง 221 องศา F
UPC994139915703
ขนาดสายไฟ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS8544429000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • End 1 ประเภทการเชื่อมต่อ (Receptacle)
  • สิ้นสุด 1 เพศ (หญิง)
  • สิ้นสุด 1 รูกุญแจ (เดี่ยว)
  • End 1 Plug End (ตรง)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสิ้นสุด 1 จำนวนพินสิ้นสุด 2 จำนวนพินอัตราส่วน IPสูงสุด แอมป์จำนวนตัวนำขนาดสายไฟราคา
BRAD HARRISON 803006A09M050 ชุดสายไฟ 3 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QCR 2ENL6 803006A09M0503-654322 AWG฿1,335
BRAD HARRISON 804006A09M050 Cordset ปลั๊ก 4 ขาตัวผู้ | AB9QCU 2ENL8 804006A09M0504-654422 AWG฿1,544
BRAD HARRISON 403001A10M050 ชุดสายไฟ 3 ขาสำหรับผู้หญิง | AB9QCZ 2ENN7 403001A10M0503-67,684324 AWG฿1,166
BRAD HARRISON 403007A10M050 ชุดสายไฟ 3 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QFD 2ENY8 403007A10M0503-67,684324 AWG฿1,281
BRAD HARRISON 404000A10M050 ชุดสายไฟ 4 ขาปลั๊กตัวเมีย | AB9QFF 2ENZ1 404000A10M0504-67,684424 AWG฿1,504
BRAD HARRISON 404006A10M050 ชุดสายไฟ 4 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QFK 2ENZ5 404006A10M0504-67,684424 AWG฿1,653
BRAD HARRISON 404007A10M050 ชุดสายไฟ 4 ขาปลั๊กตัวผู้ | AB9QFL 2ENZ7 404007A10M0504-67,684424 AWG฿1,552

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRAD HARRISON 805000A09M050 Cordset เต้ารับ 5 ขาหญิง
฿1,700 / หน่วย