BRADY 4042-H Pipe Marker คูลลิ่งวอเตอร์ สีเขียว 10 ถึง 15 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมายท่อ |
สีพื้นหลัง | สีเขียว |
เหมาะกับท่อ OD | 10 ถึง 15 " |
ตำนานสี | ขาว |
รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | สายรัด |
วัสดุ | แผ่นพลาสติกพิมพ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.19 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 81.28 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | ตำนานสี | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5668- ฉัน | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | ขาว | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿842 | ||
5668-II | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | ขาว | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 12 " | ฿1,196 | ||
5668-O | - | 5" | ขาว | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿648 | ||
7070-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | ขาว | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿21 | ||
7070-3C | 3/4 "และเล็กกว่า | 2.25 " | ขาว | ติดด้วยตนเอง | 3 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 2.75 " | ฿21 | ||
4042- | 3/4 to 1-3/8" | - | ขาว | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿321 | ||
73885 | - | 2" | ขาว | ติดด้วยตนเอง | 25 | B-736 ฟิล์มพลาสติกติดเอง | 12 " | ฿2,456 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.