BRADY 4063-G Pipe Marker น้ำมันเชื้อเพลิง เหลือง 8 ถึง 9-7 / 8 In
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องหมายท่อ |
สีพื้นหลัง | สีเหลือง |
เหมาะกับท่อ OD | 8 ถึง 9-7 / 8 " |
ตำนานสี | Black |
รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | สายรัด |
วัสดุ | แผ่นพลาสติกพิมพ์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.14 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.1 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 3926909980 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เหมาะกับท่อ OD | ความสูง | รูปแบบการแนบเครื่องหมาย | เครื่องหมายต่อการ์ด | วัสดุ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5695- ฉัน | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 8" | ฿842 | ||
5695-II | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | Snap-On | - | โพลีเอสเตอร์เคลือบ PVF | 12 " | ฿1,205 | ||
7115-3C | 3/4 "และเล็กกว่า | 2.25 " | ติดด้วยตนเอง | 3 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 2.75 " | ฿21 | ||
7115-1 | 2-1/2" to 7-7/8" | 4" | ติดด้วยตนเอง | 1 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 14 " | ฿21 | ||
7115-4 | 3/4" to 2-3/8" | 4" | ติดด้วยตนเอง | 4 | ไวนิลไวต่อแรงกด | 7" | ฿21 | ||
ฮิต-B | 1-1/2 to 2-3/8" | - | Snap-On | - | แผ่นพลาสติกพิมพ์ม้วน | - | ฿455 | ||
41463 | - | 8" | Snap-On | - | ไวนิลไวต่อแรงกด | 8" | ฿5,857 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.