เบรดี้ M71-31-427 | ตลับฉลากไวนิล 1 X 1-1/2 In | 5ytc6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRADY M71-31-427 ไวนิลฉลากตลับหมึก 1 x 1-1/2 ใน | AE7KGD 5YTC6

BRADY M71-31-427 ฉลากตลับไวนิล 1 x 1-1 / 2 In

In Stock
รายการ: AE7KGD รุ่น: M71-31-427อ้างอิงข้าม: 5YTC6
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
฿4,045 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฉลากตลับหมึก
สีขาว / โปร่งแสง
ความสูง1.5 "
ฉลากต่อม้วน250
วัสดุไวนิลเคลือบด้วยตนเอง
สูงสุด ขนาดสายไฟ10 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ4 AWG
ชั่วคราว พิสัย-40 องศาถึง 158 องศา F
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)8.13
ความยาวเรือ (ซม.)13.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS3919102055
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอัตราส่วนการหดตัวสีความสูงชั่วคราว พิสัยความกว้างชิ้นฉลากต่อม้วนวัสดุราคา
BRADY M-102-427 ป้ายตลับ 1/2 นิ้วกว้าง 1-1 / 4 นิ้วยาว | AA4PQR 12X339 M-102 427--สีดำ / ขาว1.25 "-40 องศาถึง 158 องศา F1 / 2 "ฉลากตลับหมึก-ไวนิล฿2,596
BRADY M-119-461 ตลับหมึก 3-3 / 4 นิ้วกว้าง 1-1 / 2 นิ้วยาว | AA4PQT 12X340 M-119 461--สีดำ / ขาว1.5 "-112 องศาถึง 293 องศา F3.75 "ฉลากตลับหมึก-โพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยตนเอง฿3,311
BRADY M-122-461 ตลับหมึก 1-1 / 8 นิ้วกว้าง 1/2 นิ้วยาว | AA4PQU 12X341 มม M-122 461--สีดำ / ขาว1 / 2 "-112 องศาถึง 293 องศา F1.12 "ฉลากตลับหมึก-โพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยตนเอง฿4,295
BRADY M-123-461 ตลับหมึก 1-1 / 8 นิ้วกว้าง 3/8 นิ้วยาว | AA4PQV 12X342 M-123 461--สีดำ / ขาว3 / 8 "-112 องศาถึง 293 องศา F1.12 "ฉลากตลับหมึก-โพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยตนเอง฿4,295
BRADY M-129-461 ป้ายตลับ 2-1 / 4 นิ้วกว้าง 1-1 / 2 นิ้วยาว | AA4PQW 12X343 มม M-129 461--สีดำ / ขาว1.5 "-112 องศาถึง 293 องศา F2.25 "ฉลากตลับหมึก-โพลีเอสเตอร์เคลือบด้วยตนเอง฿4,709
BRADY M-11-427 ฉลากตลับหมึกกว้าง 1/2 นิ้วไวนิลยาว 1 นิ้ว | AA4PQX 12X344 M-11 427--สีดำ / ขาว1"-40 องศาถึง 158 องศา F0.5 "ฉลากตลับหมึก-ไวนิล฿4,052
BRADY M-115-427 ป้ายตลับ 1-1 / 4 นิ้วกว้าง 1-1 / 4 นิ้วยาว | AA4PQY 12X345 M-115 427--ดำ / ขาว / ใส1.5 "-40 องศาถึง 158 องศา F1.25 "ฉลากตลับหมึก200ไวนิลเคลือบด้วยตัวเอง B-427฿3,911

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRADY M71-31-427 ฉลากตลับไวนิล 1 x 1-1 / 2 In
฿4,045 / หน่วย