Briskheat Srp06121adjb | ควบคุมฮีตเตอร์ยางซิลิโคน 50-160 องศา F | 21ej74 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BRISKHEAT SRP06121ADJB ยางซิลิโคนฮีตเตอร์ควบคุม 50-160 องศา F | AG9PPA 21EJ74

BRISKHEAT SRP06121ADJB เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคนควบคุม 50-160 องศาF

In Stock
รายการ: AG9PPA รุ่น: SRP06121ADJBอ้างไขว้: 21EJ74

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿10,127 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน
ความถูกต้อง+/- 15 องศา F
แอมป์0.75
ตัวควบคุมใช่
ความยาว12 "
แม็กซ์ ชั่วคราว160 องศา F
ชั่วคราว พิสัย10 Degrees to 17 Degrees
แรงดันไฟฟ้า120
วัตต์90
ความกว้าง6"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ชิ้นความยาวแม็กซ์ ชั่วคราวชั่วคราว พิสัยแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
BRISKHEAT SRP06121PADJB เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคนควบคุม 50-160 องศา F | AG9PNZ 21EJ73 SRP06121PADJB0.75เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน12 "160 องศา F10 Degrees to 17 Degrees1206"฿12,251
BRISKHEAT SRP06241PADJB เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคนควบคุม 50-160 องศา F | AG9PPD 21EJ77 SRP06241PADJB1.5เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน24 "160 องศา F10 Degrees to 17 Degrees1206"฿14,000
BRISKHEAT SRP06241ADJB ยางซิลิโคนฮีตเตอร์ควบคุม 50-160 องศา F | AG9PPE 21EJ78 SRP06241ADJB1.5เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน24 "160 องศา F10 Degrees to 17 Degrees1206"฿12,874
BRISKHEAT SRP06361PADJB เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคนควบคุม 50-160 องศา F | AG9PPH 21EJ81 SRP06361PADJB2.25เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน36 "160 องศา F10 Degrees to 17 Degrees1206"฿18,070
BRISKHEAT SRP06361ADJB เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคนควบคุม 50-160 องศา F | AG9PPJ 21EJ82 SRP06361ADJB2.25เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน36 "160 องศา F10 Degrees to 17 Degrees1206"฿17,421
BRISKHEAT SRP12121PADJB ยางซิลิโคนฮีตเตอร์ควบคุม 50-160 องศา F | AG9PPM 21EJ85 SRP12121PADJB1.5เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน12 "160 องศา F10 Degrees to 17 Degrees12012 "฿13,326
BRISKHEAT SRP12121ADJB ยางซิลิโคนฮีตเตอร์ควบคุม 50-160 องศา F | AG9PPN 21EJ86 SRP12121ADJB1.5เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน12 "160 องศา F10 Degrees to 17 Degrees12012 "฿13,046

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BRISKHEAT SRP06121ADJB เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคนควบคุม 50-160 องศาF
฿10,127 / หน่วย