BRISKHEAT SRP06361PADJB เครื่องควบคุมความร้อนยางซิลิโคน 50-160 องศาF
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน |
ความถูกต้อง | +/- 15 องศา F |
แอมป์ | 2.25 |
ตัวควบคุม | ใช่ |
ความยาว | 36 " |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 160 องศา F |
ชั่วคราว พิสัย | 10 Degrees to 17 Degrees |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 270 |
ความกว้าง | 6" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.04 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แอมป์ | ชิ้น | ความยาว | แม็กซ์ ชั่วคราว | ชั่วคราว พิสัย | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRP06121PADJB | 0.75 | เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน | 12 " | 160 องศา F | 10 Degrees to 17 Degrees | 120 | 6" | ฿12,706 | |
SRP06121ADJB | 0.75 | เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน | 12 " | 160 องศา F | 10 Degrees to 17 Degrees | 120 | 6" | ฿10,678 | |
SRP06241PADJB | 1.5 | เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน | 24 " | 160 องศา F | 10 Degrees to 17 Degrees | 120 | 6" | ฿14,607 | |
SRP06241ADJB | 1.5 | เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน | 24 " | 160 องศา F | 10 Degrees to 17 Degrees | 120 | 6" | ฿13,977 | |
SRP06361ADJB | 2.25 | เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน | 36 " | 160 องศา F | 10 Degrees to 17 Degrees | 120 | 6" | ฿18,665 | |
SRP12121PADJB | 1.5 | เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน | 12 " | 160 องศา F | 10 Degrees to 17 Degrees | 120 | 12 " | ฿13,733 | |
SRP12121ADJB | 1.5 | เครื่องทำความร้อนยางซิลิโคน | 12 " | 160 องศา F | 10 Degrees to 17 Degrees | 120 | 12 " | ฿13,730 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.