Broan Ae110 | Medium Profile Bathroom Fan, 10 Inch X 9 1/4 Inch X 5 3/4 Inch Size, 110 Cfm, 0.3 Amps | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BROAN AE110 พัดลมห้องน้ำโปรไฟล์ขนาดกลาง, ขนาด 10 นิ้ว x 9 1/4 นิ้ว x 5 3/4 นิ้ว, 110 cfm, 0.3 แอมป์ | CH6NHP 45KA75

BROAN NUTONE AE110 พัดลมห้องน้ำขนาดกลาง, 10 นิ้ว x 9 1/4 นิ้ว x 5 3/4 นิ้ว, 110 Cfm, 0.3 แอมป์

In Stock
รายการ: CH6NHP รุ่น: AE110ข้ามอ้างอิง: 45KA75
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
฿10,285 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมในห้องน้ำ
แอมป์0.3A
CFM @ 0.100 นิ้ว SP110
ปล่อยตามแนวนอน
ท่อ Dia4"
ความยาวตะแกรง12 "
วัสดุตะแกรงพอลิเมอ
ความกว้างของตะแกรง11 1 / 2 "
เครื่องทำความร้อนไม่
ความสูงที่อยู่อาศัย5 3 / 4 "
ความยาวที่อยู่อาศัย10 "
วัสดุที่ใช้ผลิตgal.vanized เหล็ก
ความกว้างที่อยู่อาศัย9 1 / 4 "
Hzเฮิร์ตซ์ 60
สถานที่ติดตั้งเพดาน
จำนวนความเร็ว1
ระยะ1
โปรไฟล์กลาง
ต้องใช้ท่อส่งลม
โซวอน @ 0.100-In. SP @ 5 ฟุต1.3
แรงดันไฟฟ้าAC 120V
วัตต์36.3W

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.83
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าสหรัฐอเมริกา

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างที่อยู่อาศัยแอมป์CFM @ 0.100 นิ้ว SPHzสถานที่ติดตั้งต้องใช้แรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
BROAN 673 พัดลมห้องน้ำ 60 Cfm | AD6WEH 4C050 6736.25 "16060เพดาน-120V--
RFQ
BROAN 688 พัดลมห้องน้ำ 50 Cfm | AD6WFJ 4C374 6887.5 "0.95060เพดานหรือผนัง-120V-฿1,360
BROAN 670 พัดลมห้องน้ำ 50 Cfm | AD6WFK 4C375 6707.5 "0.85060เพดานหรือผนัง-120V55-
RFQ
BROAN 671 พัดลมห้องน้ำ 70 Cfm | AD6WFL 4C376 6717.5 "1.157060เพดานหรือผนัง-120V-฿3,241
BROAN 678 พัดลมห้องน้ำ 50 Cfm | AD6WFM 4C378 6788"1.65060เพดานหลอดไส้ 100W (100A-120V)120V42.4฿4,364
BROAN 162 พัดลมห้องน้ำ 70 Cfm | AD6WGP 4C538 1628.375 "2.57060เพดานหลอดอินฟราเรด 250W R40 (250R40 / 10)120V50฿5,321
BROAN 164 พัดลมห้องน้ำ 70 Cfm | AD6WGQ 4C540 1648.375 "4.57060เพดาน2 x 250W R40 หลอดอินฟราเรด (250R40 / 10)120V45฿6,901

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BROAN NUTONE AE110 พัดลมห้องน้ำขนาดกลาง, 10 นิ้ว x 9 1/4 นิ้ว x 5 3/4 นิ้ว, 110 Cfm, 0.3 แอมป์
฿10,285 / หน่วย