Burndy Klu400 | เทอร์มินอล/ลิ้นออฟเซ็ต 1/0awg 4.1in | 22c145 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURNDY KLU400 เทอร์มินัล / ลิ้นออฟเซ็ต 1 / 0AWG 4.1In | AB6RCD 22C145

BURNDY KLU400 เทอร์มินัล/ออฟเซ็ตลิ้น 1/0AWG 4.1 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB6RCD รุ่น: KLU400ข้ามอ้างอิง: 22C145

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿3,517 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิ้นเทอร์มินอล / ออฟเซ็ต
วัสดุของตัวเครื่องโลหะผสมทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อลิ้นเทอร์มินอล / ออฟเซ็ต
ความยาว4.1 "
วัสดุทองแดง
สูงสุด ขนาดตัวนำ500 ก.ม.
นาที. ขนาดตัวนำ1/0 เอดับเบิลยูจี
ขนาดสตั๊ด3 / 8 "
ชนิดภาพเขียนเชิงพาณิชย์
ความกว้าง1.49 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8535908020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสูงสุด ขนาดตัวนำนาที. ขนาดตัวนำขนาดสตั๊ดความกว้างราคา
BURNDY KLU35 เทอร์มินอล / ลิ้นออฟเซ็ต 14AWG | AB6RBV 22C137 คลู351.24 "6 AWG14 AWG#100.43 "฿163
BURNDY KLU70 Terminal / ลิ้นออฟเซ็ต 8AWG 1.56In | AB6RBW 22C138 คลู701.56 "2 AWG8 AWG1 / 4 "0.55 "฿235
BURNDY KLU125 เทอร์มินอล / ลิ้นออฟเซ็ต 2AWG 1.99In | AB6RBX 22C139 คลู1251.99 "1/0 เอดับเบิลยูจี2 AWG1 / 4 "0.74 "฿478
BURNDY KLU35TP Terminal / Offset Tongue 14AWG | AB6RBY 22C140 KLU35TP1.24 "6 AWG14 AWG#100.43 "฿716
BURNDY KLU175 Terminal / ลิ้นออฟเซ็ต 4AWG 2.2In | AB6RBZ 22C141 คลู1752.2 "3/0 เอดับเบิลยูจี4 AWG3 / 8 "0.78 "฿913
BURNDY KLU25 Terminal / ลิ้นออฟเซ็ต 14AWG 1.02In | AB6RCA 22C142 คลู251.02 "10 AWG14 AWG#60.31 "฿152
BURNDY KLU225 ขั้วต่อ / ลิ้นออฟเซ็ต 2AWG 2.56In | AB6RCB 22C143 คลู2252.56 "4/0 เอดับเบิลยูจี2 AWG5 / 16 "1.02 "฿1,039

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURNDY KLU400 เทอร์มินัล/ออฟเซ็ตลิ้น 1/0AWG 4.1 นิ้ว
฿3,517 / หน่วย