BUSSMANN 12TDLEJ31.5 Fuse Link, แรงดันไฟฟ้าปานกลาง, 31.5 A, 12 kV AC
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิงค์ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 12 กิโลโวลต์ |
คะแนนปัจจุบัน | 31.5A |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | สไตรเกอร์พิน |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์กระจาย DIN แรงดันสูง |
ประเภทการสิ้นสุด | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน |
ชนิดภาพเขียน | สำรองลิงค์ฟิวส์ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 12k โวลต์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 137.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 741.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 129.54 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | Mfr. ชุด | ประเภทการสิ้นสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
12TDLJ50 | 50A | - | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | ฿32,585 | |
12TDLJ10 | 10A | - | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿26,174 | |
12TDLJ20 | 20A | - | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿27,778 | |
12THLEJ100 | 100A | ธเลจ | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿42,735 | |
12TDLEJ6-3 | - | - | - | ฿26,174 | RFQ
|
12THLEJ80 | 80A | - | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | ฿40,064 | |
12TDLJ16 | 16A | - | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿27,242 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.