Bussmann 16528-3 | บล็อกจ่ายไฟ, 840a, 600v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 16528-3 บล็อกจ่ายไฟ, 840A, 600V | BC7WYM

BUSSMANN 16528-3 บล็อกจ่ายไฟ, 840A, 600V

In Stock
รายการ: BC7WYM รุ่น: 16528-3
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
฿9,656 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการกระจายอำนาจ
สีBlack
สี / เสร็จสิ้นBlack
ติดต่อวัสดุอลูมิเนียม
คะแนนปัจจุบัน840A
ความสูง2.93 "
ความยาว8.48 "
Mfr. ชุด16x
มุมในการติดตั้งแนวตั้ง
สไตล์การติดตั้งSMD / SMT
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 3
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง2.69in
ประเภทสินค้าเทอร์มินัลบล็อก Barrier
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
ชนิดภาพเขียนเชื่อมต่อกับบอร์ด
แรงดันไฟฟ้า600V
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง5.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02

รายละเอียดสินค้า:

  • ซีรี่ส์ 165xx

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันเครื่องวัดสายไฟลวดเกจ Maxราคา
BUSSMANN 16593-3 บล็อกจ่ายไฟ, 600A, 600V | BC7TWJ 16593-3600A--฿9,432
BUSSMANN 16371-3 บล็อกจ่ายไฟ, 310A, 600V | BC7UCM 16371-3310A14 AWG ถึง 2 AWG2 AWG฿5,012
BUSSMANN 16591-3 บล็อกจ่ายไฟ, 400A, 600V | BC9DUJ 16591-3400A--฿8,848
BUSSMANN 16372-3 บล็อกจ่ายไฟ, 310A, 600V | BC9LMC 16372-3310A14 AWG ถึง 2 AWG2 AWG฿9,241
BUSSMANN 16504-1 บล็อกจ่ายไฟ, 760A, 600V | BD2ATU 16504-1760A--฿5,940
BUSSMANN 16301-3 บล็อกจ่ายไฟ, 760A, 600V | BD2JBE 16301-3760A14 AWG ถึง 4 AWG4 AWG฿6,893
BUSSMANN 16373-1 บล็อกจ่ายไฟ, 310A, 600V | BD3EGV 16373-1---฿3,196

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 16528-3 บล็อกจ่ายไฟ, 840A, 600V
฿9,656 / หน่วย