BUSSMANN 17.5CAV6 ฟิวส์ลิงค์, 6A, 17.5kVAC
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิงค์ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 17.500 กิโลโวลต์ |
คะแนนปัจจุบัน | 6A |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 8CAV |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | สไตรเกอร์พิน |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ลิงค์ฟิวส์หม้อแปลงแรงดันและเสริม |
ประเภทการสิ้นสุด | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน |
ชนิดภาพเขียน | ลิงค์ฟิวส์หม้อแปลง |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 17.5k โวลต์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.13 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 104.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 558.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 104.9 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ประเภทการสิ้นสุด | แรงดันไฟฟ้า (AC) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.5CAV2 | 17.500 กิโลโวลต์ | 2A | 8CAV | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | 17.5k โวลต์ | ฿20,320 | RFQ
| |
38CAVH0.5E | 38 กิโลโวลต์ | 500mA | 17CAV | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | 38k โวลต์ | ฿46,240 | ||
10CAV8E | 10 กิโลโวลต์ | 8A | 10CAV | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | 10k โวลต์ | ฿15,073 | ||
38CAV4E | 38 กิโลโวลต์ | 4A | 17CAV | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | 38k โวลต์ | ฿23,751 | ||
36CAV2 | - | 2A | 17CAV | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | 36k โวลต์ | ฿43,231 | ||
5.5CAVH0.5E | - | 500mA | 7CAVH | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | 5.5k โวลต์ | ฿13,368 | ||
36CAV4 | 36 กิโลโวลต์ | 4A | 17CAV | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | 36k โวลต์ | ฿96,413 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.