BUSSMANN 350P11C ฟิวส์ชนิดพิเศษ, การแตกสูง, 660VAC, 350A, ฟิวส์ใบมีดคาร์ทริดจ์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ตลับ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 660 VAC |
รูปแบบตัว | ฟิวส์ใบมีดตลับ |
คะแนนปัจจุบัน | 350A |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | HRCII |
Mfr. ชุด | P11 |
สไตล์การติดตั้ง | แกน |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ลิงค์ฟิวส์ความจุการแตกสูง |
ประเภทการสิ้นสุด | ลงกลอน |
ชนิดภาพเขียน | BS88 ฟิวส์มาตรฐานอังกฤษ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 660 VAC |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Mfr. ชุด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | รูปแบบตัว | สไตล์การติดตั้ง | ประเภทการสิ้นสุด | แรงดันไฟฟ้า (AC) | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250P11C | - | 660 VAC | ใบมีดตลับ | แกน | ลงกลอน | 660 VAC | 250A | - | ฿17,779 | ||
80K07CR | KO7 | 660 VAC | ฟิวส์ใบมีดตลับ | แกน | ลงกลอน | 660 VAC | 80A | - | ฿3,856 | ||
15CJ | - | - | กระสุนปืน | เจ้าของ | คลิป | 600 VAC | 15A | - | ฿1,099 | ||
ซีอีโอ 63 | - | 550 VAC | ฟิวส์ใบมีดตลับ | แกน | ลงกลอน | 550 VAC | 63A | 21mm | ฿2,037 | ||
FG450 | - | - | ใบมีดตลับ | แกน | ลงกลอน | 550 VAC | 450A | 74mm | ฿11,319 | ||
100L09C | L09 | 660 VAC | ฟิวส์ใบมีดตลับ | แกน | ลงกลอน | 660 VAC | 100A | - | ฿3,696 | ||
225NH1G | - | 500 VAC | ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | เจ้าของ | ใบมีด | 500 VAC | 225A | - | ฿3,401 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.