BUSSMANN AGW-1-1 / 2 ฟิวส์ตลับ, 1.5A, 32VAC
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ตลับ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 32 VAC |
รูปแบบตัว | ทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 1.5A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.25 " |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 7AG (6.35 มม. x 22 มม.) |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 1kA ที่ 32 VAC |
ความยาว | 0.88 " |
Mfr. ชุด | อจ |
สไตล์การติดตั้ง | ผู้ถือ / คลิป |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ปลอกโลหะยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์ |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 32 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.35 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|
เอจีดับบลิว-3 | 3A | ฿88 | ||
เอจีดับบลิว-1 | 1A | ฿88 | ||
เอจีดับบลิว-25 | 25A | ฿68 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.