Bussmann Agw-25 | ฟิวส์หลอด 25a 32vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN AGW-25 ฟิวส์หลอด, 25A, 32VAC | BD4BJJ

BUSSMANN AGW-25 ฟิวส์ตลับ, 25A, 32VAC

In Stock
รายการ: BD4BJJ รุ่น: AGW-25
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
฿68 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ตลับ
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC32 VAC
รูปแบบตัวทรงกระบอก
คะแนนปัจจุบัน25A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.25 "
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม7AG (6.35 มม. x 22 มม.)
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ1kA ที่ 32 VAC
ความยาว0.88 "
Mfr. ชุดอจ
สไตล์การติดตั้งผู้ถือ / คลิป
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ปลอกโลหะยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
แรงดันไฟฟ้า (AC)32 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

รายละเอียดสินค้า:

  • AGW ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันราคา
BUSSMANN AGW-1-1/2 ฟิวส์หลอด, 1.5A, 32VAC | BC8LDR AGW-1-1 / 21.5A฿88
BUSSMANN AGW-3 ฟิวส์หลอด, 3A, 32VAC | BC9DJH เอจีดับบลิว-33A฿88
BUSSMANN AGW-1 ฟิวส์หลอด, 1A, 32VAC | BD2CDN เอจีดับบลิว-11A฿88

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN AGW-25 ฟิวส์ตลับ, 25A, 32VAC
฿68 / หน่วย