Bussmann Agx-1/4 | ฟิวส์ 1/4a Ag X 250vac - Pk5 | 6f051 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN AGX-1/4 ฟิวส์ 1 / 4a Ag x 250vac - แพ็ค 5 | AE8QHB 6F051

BUSSMANN AGX-1/4 ฟิวส์ 1/4a Ag x 250vac - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AE8QHB รุ่น: AGX-1/4อ้างไขว้: 6F051
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
฿833 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ GGX
ฟิวส์แอมป์1/4
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ35A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC
ความยาว1"
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
UPC7426824179143
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)4.06
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
รหัส HS8536100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะกก. จำนวนราคา
BUSSMANN AGX-10 ฟิวส์ 10a Ag x 250vac - แพ็ค 5 | AA9JEN 1DJ53 เอจีเอ็กซ์-10101kA ที่ 32 VAC, 200A ที่ 250 VAC, 200A ที่ 125 VAC5฿366
BUSSMANN AGX-15 ฟิวส์ 15a Ag x 32vac - แพ็ค 5 | AA9JEP 1DJ54 เอจีเอ็กซ์-1515200A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC5฿367
BUSSMANN AGX-20 ฟิวส์ 20a Ag x 32vac - แพ็ค 5 | AA9JEQ 1DJ56 เอจีเอ็กซ์-20201kA ที่ 32 VAC, 10kA ที่ 125 VAC5฿390
BUSSMANN AGX-6 ฟิวส์ 6a Ag x 250vac - แพ็ค 5 | AA9JER 1DJ63 เอจีเอ็กซ์-661kA ที่ 32 VAC, 200A ที่ 250 VAC, 200A ที่ 125 VAC5฿366
BUSSMANN AGX-1/10 ฟิวส์ 1 / 10a Ag x 250vac - แพ็ค 5 | AE8QGZ 6F048 เอจีเอ็กซ์-1/101/1035A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC5฿1,433
BUSSMANN AGX-1/8 ฟิวส์ 1 / 8a Ag x 250vac - แพ็ค 5 | AE8QHA 6F049 เอจีเอ็กซ์-1/81/835A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC5฿1,400
BUSSMANN AGX-1/2 ฟิวส์ 1 / 2a Ag x 250vac - แพ็ค 5 | AE8QHC 6F053 เอจีเอ็กซ์-1/21/235A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC5฿1,072

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN AGX-1/4 ฟิวส์ 1/4a Ag x 250vac - แพ็ค 5
฿833 / แพ็ค